Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-379365 Herst.-Nr.: POE12-30W-EU0101F EAN/GTIN: 4718937620227 |
| |
|
| | |
| Support 2.5 Gigabit High Network Speed Der PoE12-30W ist ein Multi-Gigabit-PoE-Injector, der Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Gbit/s unterstützt. Es ist zulässig, PDs (Powered Devices) über vorhandene Kabel mit Cat 5e oder höher zu verbinden. Hohe PoE-Leistung Der PoE12-30W entspricht PoE+ und verfügt über ein PoE-Power-Budget bis zu 30 Watt. Außerdem bietet er Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen standardbasierten PoE-Geräten. Einfache Bedienung per Plug-and-Play Mit dem PoE12-30W lassen sich Netzwerkgeräte einfach und ohne jegliche Konfiguration verbinden. Die Wandmontage und das Tischgeräte-Design eignen sich für die meisten Installationsszenarien. Weitere Informationen: | | weight: | 0.315 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.165 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 32,04* | € 41,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,02* | € 41,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 32,13* | € 41,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,38* | € 42,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 32,45* | € 42,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|