Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-0123 Herst.-Nr.: POE12-30W-EU0101F EAN/GTIN: 4718937620227 |
| | |
|
|  |  |
 | Der PoE12-30W ist ein Multi-Gigabit-PoE-Injector, der Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Gbit/s unterstützt. Es ist zulässig, PDs (Powered Devices) über vorhandene Kabel mit Cat 5e oder höher zu verbinden. Highlights - PoE12-30W Multi Gig 1/2,5Gb PoE+ Injector
- Der PoE12-30W entspricht PoE+ und verfügt über ein PoE-Power-Budget bis zu 30 Watt
- Bietet Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen standardbasierten PoE-Geräten
- Die Wandmontage und das Tischgeräte-Design eignen sich für die meisten Installationsszenarien
- Mit dem PoE12-30W lassen sich Netzwerkgeräte einfach und ohne jegliche Konfiguration verbinden
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 310 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 12.4 cm | Breite: | 17.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PoE |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 31,41* | € 40,14* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,33* | € 40,16* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 31,96* | € 40,88* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 32,16* | € 41,05* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 32,36* | € 41,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|