Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero Recode Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nero Recode Stick
Nero Recode Stick
Artikel-Nr.:
     832-378479
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     EMEA-33700020
EAN/GTIN:
     4052272002851
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte

Sichert Ihre schönsten Erinnerungen

  • Mit dem Nero Recode Stick können Sie ganz einfach Videos von Ihrem analogen VHS-Video- rekorder oder Musik von Ihrem analogem Schallplattenspieler auf Ihren PC übertragen und digitalisieren
  • Retten Sie Ihre analogen Medien ins digitale Zeitalter
  • Einfache Anwendung - keine Vorkenntnisse notwendig!
  • Videosoftware: Windows 10 Kamera App (kostenlose Windows App)
  • Audiosoftware: Nero WaveEditor zum kostenlosen Download

    Nero Recode Stick: Retten Sie Ihre analogen Medien in das digitale Zeitalter

    Neros praktische Hardwarelösung

    Von analog zu digital

    Digitalisieren Sie Ihre analogen Schätze: Der Nero Recode Stick unterstützt Sie dabei, ihre persönlichen Erinnerungen, aufgenommene Filme oder Schallplatten und Kassetten in 21. Jahrhundert zu bringen.

    Einfach anzuschließen!
    • 1. Recode Stick per USB an Computer anschließen
    • 2. Recode Stick an analoge Videoquelle anschließen
    • 3. Analoge Videoquelle starten
    • 4. Mit der Windows "Kamera-App" aufzeichnen


    Vielseitig einsetzbar
    Durch die analogen Eingänge können Sie verschiedene Geräte wie Videorekorder, Plattenspieler, Camcorder oder Kassettendecks anschließen. Das digitalisierte Material können Sie auf all ihren digitalen Endgeräten abspielen, egal ob Smartphone, Computer oder Fernseher.
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.082 kg
    height:
    0.010 m
    width:
    0.150 m
    depth:
    0.202 m
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.