Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor NAS AS6512RD + Rail 12-Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUSTOR Lockerstor NAS AS6512RD + Rail 12-Bay
ASUSTOR Lockerstor NAS AS6512RD + Rail 12-Bay
Artikel-Nr.:
     832-377466
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     80-AS6512RD0-ME-0
EAN/GTIN:
     4710474831395
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ein wiedergeborener Klassiker mit besserer Hardware denn je zuvor
- Intel Atom C3538 2,1 GHz Quad-Core-CPU
- Zwei Gigabit-Ethernet- und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports. Liefert bis zu 5 Gbit/s wenn aggregiert.
- 8 GB DDR4-2133 - maximal 128 GB
- PCIe-Steckplatz für 10-Gigabit-Ethernet
- Unterstützt USB 3.2 Gen 1 Typ-A

360° Backup-Lösung und Unternehmensvirtualisierungen.

- Exklusive MyArchive Cold Backup-Technologie
- Vollständige iSCSI/IP-SAN- und NFS-Unterstützung.
- Unterstützt Virtualisierungen und Docker Apps.
- Snapshot Center, Cloud Backup Center, DataSync Center
- VMware-, Citrix- und Hyper-V-fähig.

Kostengünstiger 2,5-GbE-2U-Rackmount-Server
Ein dünner 2,5-GbE-Server im 2U Format für stabile Leistung und 12 Einschübe für erweiterbaren und einfachen SATA-Speicher. Die Lockerstor 12RD bieten Erweiterbarkeit durch PCI Express-Funktionen und schaffen so eine der flexibelsten und leichtesten Lösungen für kleine Unternehmen.

Quad-Core Intel Atom-CPU und DDR4-RAM für Unternehmen
Ausgestattet mit dem neuen Quad-Core Intel Atom C3538, der mit 2,1 GHz getaktet ist und mit mehr als 8 GB DDR4-RAM kombiniert wird, sorgt für ein ultraschnelles und reibungsloses Filesharing-Erlebnis in Ihrem Büro.

Unternehmenssicherung
Der Lockerstor 12RD verfügt über vollständige Backup- und Sicherheitsmechanismen, indem er aus Sicherheitsgründen zwei Backup-Netzteile und vier Ethernet-Ports für zusätzliche Leistung und Redundanz enthält. Zwei Gigabit- und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports schmücken die Rückseite des NAS und sorgen dafür, dass jeder schnell und effizient auf seine Dateien zugreifen kann. Der Lockerstor 12RD stellt sicher, dass es zu keinen Ausfallzeiten kommt, wenn ein Port oder die Stromversorgung ausfällt.

"Find Me"-Funktion und Wartungsbeleuchtung für Serverräume
In Unternehmensumgebungen werden Speichergeräte häufig gemeinsam in einem Serverraum platziert. Damit die Administratoren in der Lage sind, das NAS zwischen den Servern schnell zu lokalisieren, ist der Lockerstor 12RD(2U) mit einer dedizierten Taste an der Vorderseite ausgestattet. Wenn diese Taste gedrückt wird, schaltet sich die LED-Wartungslampe auf der Rückseite des NAS ein. ASUSTOR bietet zudem eine mobile AiMaster-App zur Verwaltung des NAS, welche die exklusive Find-Me"-Funktion unterstützt. Wenn "Find-Me" aktiviert wird, blinkt die Systemstatus-LED an der Vorderseite des NAS und der integrierte Summer gibt ein akustisches Signal aus, damit die Nutzer das NAS schnell auffinden können."

Agile Erweiterbarkeit
Die ASUSTOR Lockerstor 12RD Rackmount-Serie bereitet Sie auf die Bedürfnisse von morgen vor. Die PCIe-Erweiterung ermöglicht 10-Gigabit-Ethernet kann installiert werden, um die Leistung und Erweiterbarkeit zu erhöhen. Kombinieren Sie die Ethernet-Ports und stellen Sie eine Verbindung zu einem 2,5-Gigabit-Ethernet-Switch her, um von extremen Geschwindigkeiten zu profitieren. Befreien Sie sich mit dem Lockerstor 12RD von Einschränkungen.

Effizient, redundant und leistungsstark
Der Lockerstor 12RD enthält vier Ethernet-Ports. Zwei sind Gigabit und zwei sind 2,5-Gigabit-Ethernet. Kombinieren Sie die beiden 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports, um die Leistung und Redundanz zu erhöhen. Die Link-Aggregation erhöht die Leistung auf bis zu 5 Gbit/s und stellt gleichzeitig sicher, dass keine Ausfallzeiten auftreten, falls ein Port ausfällt.

Ihren Speicherplatz erweitern
Ein professionelles NAS muss mit einem breiten Spektrum an Erweiterungsoptionen ausgestattet sein. Neben den 12 Laufwerksschächten haben wir auch 4 USB 3.2-Ports, wodurch Sie einen maßgeschneiderten Speicherplatz für Ihre Arbeits- und Unterhaltungsanforderungen erschaffen können.

Plug and Play – nicht Plug and Pray
Jedes ASUSTOR-NAS wurde für den Einsatz rund um die Uhr entwickelt und ist für diesen geeignet. Alle ASUSTOR-NAS-Geräte wurden strengen Tests unterzogen, darunter auch Falltests und Brandtests, um die Stabilität unter extremen Bedingungen zu überprüfen. Den empfindlichen Bauteilen wurden Kühlkörper hinzugefügt, um die Wärme abzuführen und so die Langlebigkeit des Gerätes zu verbessern.

Mehrschichtiger Schutz von außen nach innen
Schützen Sie Ihre Daten mit dem Lockerstor vor Verlust, Beschädigungen und Angriffen. Ein Lockerstor nutzt das Linux-basierte ADM-System und bietet ausgezeichneten Schutz. Dabei kommen eine eingebaute Firewall, ClamAV Antivirus, MyArchive und die verschiedenen Backup-Tools von ADM zum Einsatz, um Ihre Daten noch besser gegen Ransomware zu schützen.

Nahtlose Integration von virtuellem Speicher
Der Lockerstor 12RD ist sowohl mit Enterprise-Class-Hardware als auch Software ausgestattet und ist mit virtuellen Speicherumgebungen von VMware, Citrix sowie Hyper-V kompatibel. Die Unterstützung von iSCSI / IP-SAN / NFS erlaubt eine nahtlose Integration in bestehende IT-Umgebungen und ermöglicht so eine Nutzung als optimale und kosteneffiziente Speicherlösung.

Exklusive MyArchive Cold Backup-Technologie
Unbegrenzte Erweiterung der Kapazität

Die Myarchive Cold Backup-Technology verwandelt die NAS-Festplatten in wechselbare Datenarchive. MyArchive-Festplatten können direkt in das NAS eingesetzt werden, um ganz einfach auf Terabyte an Inhalten zuzugreifen und diese zu sichern oder zu teilen.

Virtuelle Applikationen mit Linux Center
Mit Linux Center können Debian 8 und 10 direkt auf Ihrem NAS installiert werden. Linux Center lässt sich problemlos mit minimaler Konfiguration installieren und ist sofort einsatzbereit. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihr NAS als je zuvor.

Das Editieren von Dateien und Projektkollaboration
Nextcloud und OnlyOffice machen die Kollaboration an Projekten nun einfacher denn je, indem Sie eine Cloud Office Suite erstellen, mit der Büros an Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und vielem mehr zusammen arbeiten können.

Zugriff für mehrere Benutzer
ASUSTOR NAS-Geräte unterstützen Windows, macOS und andere Geräte, die über einen Webbrowser verfügen. Auch plattformübergreifende File-Sharing-Protokolle wie Samba, AFS und NFS werden unterstützt. ASUSTOR bietet auch Desktop-Programme für Windows und macOS an, um die Nutzung und Einrichtung eines NAS noch einfacher zu gestalten! ADM unterstützt bis zu 4096 Benutzerkonten, von denen 512 gleichzeitig genutzt werden können.

Geschützt vor Ransomware
Der Lockerstor kommt mit der aktuellsten Version von ADM, um dabei zu helfen, Sie gegen Attacken von Ransomware zu schützen. Mit dem Snapshotzentrum und den Btrfs, die effiziente Snapshots bieten, um verlorene Daten einfach wieder her zu stellen. Andere Sicherheitseigenschaften, die der Lockerstor Ihnen bringt, sind die Fähigkeiten, ein oder mehrere Ersatzadministratorenkonten zu erstellen, eine Firewall des ADM Defenders, welche schwarze und weiße Listen beinhaltet sowie die Fähigkeit Default Ports zu wechseln. Außerdem kann der Lockerstor SSH und Terminal deaktivieren, um Sie vor Angriffen auf Distanz zu schützen. Die MyArchive Sicherheit des kalten Festplattenspeichers kann auch erhöht werden, indem Sie AES 256bit- Entschlüsselung implementieren.

Das neue Snapshot Center
Snapshot Center ist eine neue Funktion für ASUSTOR NAS-Geräte, die Btrfs und iSCSI-Volumes verwendet, um Momentaufnahmen der Informationen innerhalb eines NAS zu machen. Snapshot Center unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume und kann alle fünf Minuten durchgeführt werden. Es erstellt ein Backup, das bei Beschädigung oder Verlust von Daten problemlos wiederhergestellt werden kann. Btrfs für MyArchive unterstützt Snapshots und den Versionsverlauf, um vor versehentlichem Löschen oder Ändern zu schützen. Btrfs für MyArchive unterstützt Snapshots und den Versionsverlauf, um sich vor versehentlichem Löschen oder Ändern zu schützen.

Unser Cloud Backup Zentrum
Das Cloud Backup Zentrum bringt Unterstützung für viele unterschiedliche Business Cloud Diesntleistungen eingeschlossen, aber nicht limitiert auf Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Speicher und Alibaba Cloud. Kontrollieren Sie Ihre Dateien mit sofortigen und geplanten Backups sowie nutzen Sie das Cloud Backup Zentrum um eine Hybrid Cloud zu erstellen, die Ihre Daten immer geschützt hält, egal ob Sie online oder offline sind.

DataSync Center
DataSync Center kombiniert viele verschiedene Cloud-Dienstleistungen zu einer einzelnen Applikation. DataSync Center beinhaltet unter anderem Google Drive, Dropbox und OneDrive und unterstützt Multikonten genauso wie Multitasking. Kontrollieren Sie Ihre Daten mit sofortigen oder geplanten Backups und nutzen Sie das Cloud Backup Zentrum dazu, eine Hybrid Cloud zu erstellen, die Ihre Daten online und offline geschützt hält.

Umfassendes Überwachungssystem
Der leistungsfähige ASUSTOR NAS bietet eine optimale Zuverlässigkeit für Heim- und SMB-Anwender, die ein Überwachungssystem aufbauen wollen. Es werden vier kostenlose Kamerakanäle zur Verfügung gestellt, sodass eine extrem kosteneffiziente Überwachungslösung für Nutzer mit kleineren Ansprüchen eingerichtet werden kann. Für anspruchsvollere Nutzer kann die Anzahl der Kamerakanäle mit zukaufbaren Kameralizenzen auf bis zu 64 erweitert werden. Nach der Installation des Surveillance Centers und der zugehörigen mobilen App AiSecure kann der Nutzer die Überwachungsbilder per Livestream direkt auf sein Smartphone senden - somit hat er die Wertgegenstände Zuhause stets im Blick, egal wo er sich befindet.

Mobile Apps
ASUSTORs exklusive EZ-Connect-Technologie erlaubt es Ihnen, sich von überall aus mit Ihrem NAS via Smartphone zu verbinden, um auf Ihre Dateien zugreifen zu können und diese zu teilen. ASUSTORs mobile Apps bieten Passcode- Sperrfunktionen, um Ihre Privatsphäre und Ihre Daten zu schützen. Um ein noch höheres Sicherheitslevel zu erreichen, können Sie ebenso HTTPS- Verbindungen nutzen.

Portainer – Unkomplizierte Docker-Deployments
Noch mehr Möglichkeiten für ADM mit Portainer für Docker Images. Mit tausenden von Images kann Portainer mehr Programmtypen herunterladen und bereitstellen als je zuvor. Portainer ist unglaublich benutzerfreundlich und nutzt eine grafische Oberfläche, um die Bereitstellung von Docker-Images einfacher denn je zu gestalten.

360°-Backup-Lösung
Die umfassende Sicherungslösung von ASUSTOR bietet mehr als zwölf Sicherungsoptionen, unter anderem Amazon S3, Dropbox, Google Drive und OneDrive. ASUSTOR Backup Plan für Windows sowie Time Machine für macOS bieten einfache Backups für Desktop und Laptops, während austauschbare MyArchive-Festplatten Langzeitspeicherung bieten. Btrfs wird jetzt unterstützt und kann mit Snapshot Center bei unbeabsichtigten Änderungen Snapshots Ihrer Informationen erstellen. Stellen Sie frühere Versionen einfach mit Snapshot Center wieder her.

App Central
Das Potenzial von ASUSTOR NAS ist unbegrenzt. Die vorinstallierten Anwendungen sind nur der Anfang. Der Nutzer kann ganz bequem jede Anwendung per App Central herunterladen, die sein Interesse weckt. Egal, ob sich der Nutzer für Unternehmen, Webseitenprogrammierung oder digitales Home-Entertainment interessiert, App Central deckt alle Bereiche ab. Mit mehr als 200 einzigartigen Apps bietet App Central eine grenzenlose Vielfalt von Anwendungen, die genau auf den digitalen Lifestyle von heute zugeschnitten sind. Entdecken Sie das unbegrenzte Potenzial der ASUSTOR NAS-Geräte, während Sie ein personalisiertes NAS-Gerät für sich selbst erschaffen.
Weitere Informationen:
weight:
16.023 kg
height:
0.240 m
width:
0.705 m
depth:
0.585 m
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, asustor nas, NAS-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.065,26*
€ 2.238,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.157,79*
€ 2.338,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,84*
€ 2.664,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,72*
€ 2.642,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,82*
€ 2.563,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.110,89*
€ 2.511,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,26*
€ 2.457,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.