Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-377186 Herst.-Nr.: HAS5300-16T EAN/GTIN: 4711174724277 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Synology-Systemen Dank unvergleichlicher Integration mit DSM und Synology-Hardware liefern die HAS5300-SAS-Festplatten zuverlässig Spitzenleistungen beim Einsatz in Unternehmen. Die HAS5300-Laufwerke wurden über 200.000 Stunden lang rigoros auf Synology-Hardware getestet und verfügen über einen MTTF-Wert von 2,5 Millionen Stunden und die 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology.
Bereit für Unternehmen Die Laufwerke der HAS5300-Serie nutzen das schnelle SAS-Protokoll. In Verbindung mit den leistungsstarken und höchst skalierbaren Lösungen der Synology SA- oder UC-Serie sorgen sie dafür, dass stets schneller und zuverlässiger Speicher für geschäftskritische Workloads bereitsteht.
Schneller zurück zur vollen Leistung Die Synology HAS5300-Laufwerke profitieren von unseren zwei Jahrzehnten Erfahrung in Sachen Speicherlösungen und ihre Firmware wurde speziell für die wichtigen Workloads optimiert. Mit ihnen können Synology-Systeme fehlerhafte RAID-Arrays bis zu 27 % schneller reparieren als Laufwerke vergleichbarer Klasse und Kapazität.
Geprüfte Qualität Strenge Belastungs- und Kompatibilitätstests4 gewährleisten maximale Zuverlässigkeit in Synology-Systemen, selbst bei extremsten Workloads.
Vereinfachte Wartung Firmwareaktualisierungen für die Laufwerke werden zusammen mit DSM-Updates ausgeliefert, was die IT entlastet und sicherstellt, dass die Laufwerke stets die aktuelle Firmware haben.
Zuverlässig Mit einer mittleren Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) von 2,5 Millionen Stunden5, Unterstützung von Workloads bis zu 550 TB jährlich und permanenter Schreibcache-Technologie sind Ihre Daten bestens aufgehoben. Weitere Informationen: | | weight: | 0.711 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.178 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 3,5", sas festplatte, sas festplatte 16tb, Festplatten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 572,41* | € 627,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 575,86* | € 627,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,45* | € 633,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 584,59* | € 636,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 589,29* | € 644,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|