| |
|
| Artikel-Nr.: 832-376823 Herst.-Nr.: EMEA-11460000/1549 EAN/GTIN: 4052272002912 |
| |
|
| | |
| Einfach Brennen wie die Profis mit dem Nero Topseller! Verlassen Sie sich auf die volle Leistung und Effizienz des Marktführers! Mit wenigen Mausklicks brennt, kopiert und rippt Nero Burn Express 5 Ihre Daten, Videos, Fotos und Musik in erstklassiger Qualität auf CD, DVD und Blu-ray Disc. Dank der erweiterten Sicherheitsoptionen (SecurDisc 4.0), wie Passwortschutz und Verschlüsselung von Daten behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre gebrannten Daten. Highlights in Nero Burn Express 5: - NEU: Nero Start: Zentrales managen von persönlichen Accountinformationen sowie sämtliche Updates und individuelle Einstellungen für alle Nero Produkte
- NEU: Nero LiveGuide: Interaktive kontextbezogene Programmhilfe für alle deine Fragen
- NEU: Nero USBxCopy: Schnelle und unkomplizierte Übertragung von Daten auf mehrere USB-Sticks gleichzeitig.
- Kinderleichtes Brennen von Daten, Musik, Videos und Fotos per Drag & Drop auf CDs, DVDs und Blu-ray Discs – auch passwortgeschützt
- Die marktführende Technologie zum Brennen und Kopieren von CDs, DVDs und Blu-ray Discs
- Nero CoverDesigner: Individuelle Covers, Labels 8und Booklets erstellen
- Hinzufügen von Gracenote Cover Bildern zu Dateien und Jukeboke Discs
- Die neuste SecurDisc 4.0-Technologie stellt sicher, dass auch alte, verkratzte oder abgenutzte Disks lesbar bleiben
- Erstellen von perfekten Kopien Ihrer Inhalte, um diese zu sichern und mit Freunden und Familie auszutauschen
- Hohe Datensicherheit dank Verschlüsselung und persönlichen Passwörtern
- Erstellen und Brennen von Disk Covern
- Automatische Kodierung von Dateien beim Rippen von Audio-CDs
Funktionsübersicht Verlassen Sie sich beim Brennen Ihrer Daten, Videos, Fotos und Musik auf den Marktführer Nero Burn Express 5 hat für jede Art von Brennprojekt eine Lösung parat. Mithilfe der assistentengestützten Oberfläche können Sie Dateien und sogar ganze Ordner per Drag & Drop schnell und einfach auf CD, DVD und Blu-ray Disc brennen. Mit dem Nero CoverDesigner und tollen Design- und Druckvorlagen sorgen Sie außerdem für die schönste Optik Ihrer gebrannten Werke. Erstellen Sie perfekte Kopien Ihrer Disks zum Sichern und Austauschen Dank der soliden Kopiertechnologie für Disks fertigen Sie makellose Kopien Ihrer selbst erstellten Videos auf DVD und Blu-ray Disc an und können diese so mühelos mit Familie und Freunden austauschen. Kopieren Sie Ihre Musik im Handumdrehen auf Festplatte, indem Sie Ihre Audio-CDs in hervorragender Qualität, einfach und schnell rippen. Erstellen Sie in einem Brennvorgang mehrfache Kopien ihrer selbst erstellten Videos oder speichern Sie Kopien Ihrer Disks mit wenigen Mausklicks auf Ihre Festplatte. Auch kreativ haben Sie sämtliche Möglichkeiten: Original-Albumcover sind dank der neuen, integrierten Gracenote®-Technologie für Ihre MP3-CDs und -DVDs für Ihr Autoradio nur einen Klick entfernt. Rippen Sie Ihre Musik-CDs für höchsten Hörgenuss Genießen Sie das benutzerfreundliche Rippen und die hervorragende Ausgabequalität. Rippen Sie Ihre Lieblings-CDs für die Wiedergabe auf Ihrem MP3-Player schnell und einfach – die Kodierung erfolgt automatisch. Schützen Sie Ihre wertvollen Inhalte optimal mit SecurDisc Wenn Sie Disks gebrannt oder kopiert haben, möchten Sie natürlich, dass diese möglichst lange halten. Erstellen Sie mithilfe der exklusiven SecurDisc 4.0 Technologie von Nero sichere Disks, die auch trotz Kratzern und fortgeschrittenen Alters noch gut lesbar sind. Darüber hinaus bietet SecurDisc zusätzlichen Schutz: So können Sie beispielsweise Ihre Disks mit persönlichen Passwörtern und Verschlüsslungen, sowie digitalen Signaturen versehen. Außerdem enthält SecurDisc 4.0 die Möglichkeit, eine Integritätsprüfung durchzuführen, wodurch Sie frühzeitig gewarnt werden, wenn Ihre Disk alt wird und Sie die Daten zur Sicherheit auf eine neue Disk brennen sollten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.133 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |