Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision ColorVu IP Bullet DS-2CD2027G2-L(4mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision ColorVu IP Bullet DS-2CD2027G2-L(4mm)
Hikvision ColorVu IP Bullet DS-2CD2027G2-L(4mm)
Artikel-Nr.:
     832-375578
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2027G2-L(4MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.