Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 280mm D-Link DGS-1100-24PV2 24*GE PoE+ retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 280mm D-Link DGS-1100-24PV2 24*GE PoE+ retail
Switch 280mm D-Link DGS-1100-24PV2 24*GE PoE+ retail
Artikel-Nr.:
     832-366956
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-24PV2/E
EAN/GTIN:
     0790069467837
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
weight:
3.101 kg
height:
0.010 m
width:
0.036 m
depth:
0.036 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, soho switch, Switche
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 180,81*
€ 200,75*
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 210,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 191,64*
€ 210,27*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 191,57*
€ 210,28*
€ 4,50*
ab € 197,56*
€ 215,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.