Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1100-24PV2 24-Port PoE Smart Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2223
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-24PV2/E
EAN/GTIN:
     790069467837
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch - Gigabit Smart Managed Switches DGS-1100 Serie - Einfache Layer-2-Verwaltung - Webbasierte Benutzeroberfläche

Einfach. Unkompliziert. Smart.
Die DGS‑1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.

Benutzerfreundliche Weboberfläche
Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.

DGS-1100-24PV2
  • 12 x 1000Base-T
  • 12 x 1000Base-T 802.3af/802.3at PoE
  • 100W PoE budget
24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch

24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port davon 12x PoE 802.3af/802.3at, 802.3x Flow Control, Trunking, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 128 statischen Gruppen, Automatisches Surveillance-VLAN / Voice-VLAN, Asymmetric VLAN802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, IGMP Snooping Bandbreitenmanagement, bis zu 128 statische MAC-Adressen, Broadcast Storm Control, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, Gehäusefarbe schwarz, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Port Mirroring, Kabeldiagnose, 11-Zoll Gehäuse inklusive Rackmount Kit, 1 HE, 100W PoE Kapazität, geräuschlos ohne Lüfter, Betriebstemperatur -5 bis 50°C

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Handbuch
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Power over Ethernet (PoE):
teilweise
Anzahl PoE Ports:
12
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
100 W
Management:
Smart
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
2.342 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.308 kg
Bruttogewicht:
0,308
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, soho switch, Gigabit Switch, PowerOverEthernetSwitches, 24-Port, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, LAN, PoE, Smart Switch
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 190,85*
€ 210,46*
€ 6,78*
ab € 191,46*
€ 210,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 191,95*
€ 210,86*
Frei Haus
ab € 197,47*
€ 215,45*
€ 4,50*
ab € 197,58*
€ 215,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.