| |
|
| Artikel-Nr.: 832-366745 Herst.-Nr.: USB-0402-V3 EAN/GTIN: 4015867225882 |
| |
|
| | |
| Der LevelOne USB-0402 Gigabit USB-C Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben, Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der USB-0402 übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB-C-Port. Der USB-0402 ist kompatibel mit USB1.0, 2.0 und 3.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3/3u und 802.3ab, die eine Gigabit Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s ermöglichen. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN. Damit ist der USB-0402 die beste Wahl für Zuverlässigkeit, Effizienz und Standardkonformität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.044 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.036 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,24* | € 16,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,52* | € 17,69* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,02* | € 18,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,22* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|