Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD PCIe 1TB M.2 NVMe f. W5010 D7010 K5010 P7010 u.a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SSD PCIe 1TB M.2 NVMe f. W5010 D7010 K5010 P7010 u.a
Fujitsu SSD PCIe 1TB M.2 NVMe f. W5010 D7010 K5010 P7010 u.a
Artikel-Nr.:
     832-366137
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F4622-L102
EAN/GTIN:
     4063872704243
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.118 kg
height:
0.065 m
width:
0.125 m
depth:
0.180 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 242,20*
€ 275,89*
Frei Haus
ab € 276,84*
€ 315,46*
Frei Haus
ab € 277,47*
€ 315,47*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.