Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Mini GBIC Kupfer SFP Modul, 10 Gbps, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Mini GBIC Kupfer SFP Modul, 10 Gbps, RJ45
DIGITUS Mini GBIC Kupfer SFP Modul, 10 Gbps, RJ45
Artikel-Nr.:
     832-365849
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81210
EAN/GTIN:
     4016032459620
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
10 Gigabit Ethernet über CAT 6A Kabel

- Kompatibel mit IEEE 802.3 Standard und den meisten Switch Herstellern
- Hot-pluggable SFP Transceiver
- Reichweite: Bis zu 100 m (1 Gbit)
- Hohe Betriebstemperatur: 0° bis 65°C
- Leichte Plug and Play Installation

Die DIGITUS® 10G Mini GBIC SFP Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Module bieten die perfekte Möglichkeit für Sie, Ihren Gigabit Switch durch eine zusätzliche RJ45 Verbindung zu erweitern. Dank der Hot-Plug Möglichkeit können Sie Module während des Betriebes ohne Neustart oder Unterbrechungen installieren. Zusätzlich sind die Module mit dem MSA (Multi Source Agreement) konform und lassen sich so mit Switchen der gängigsten Hersteller betreiben. Kompatibel zu folgenden Standards: 10GBase-T / 5GBase-T /2.5GBase-T / 1000Base-T (IEEE802.3 spezifiziert)
Weitere Informationen:
weight:
0.042 kg
height:
0.025 m
width:
0.060 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder, Lichtwellenleiterzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 94,70*
€ 4,50*
ab € 78,88*
€ 95,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 80,78*
€ 97,02*
€ 4,00*
ab € 81,81*
€ 98,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,25*
€ 98,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.