Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HDD HAS5300-12T 12TB SAS HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology HDD HAS5300-12T 12TB SAS HDD
Synology HDD HAS5300-12T 12TB SAS HDD
Artikel-Nr.:
     832-365458
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAS5300-12T
EAN/GTIN:
     4711174724178
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entwickelt für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Synology-Systemen Dank unvergleichlicher Integration mit DSM und Synology-Hardware liefern die HAS5300-SAS-Festplatten zuverlässig Spitzenleistungen beim Einsatz in Unternehmen. Die HAS5300-Laufwerke wurden über 200.000 Stunden lang rigoros auf Synology-Hardware getestet und verfügen über einen MTTF-Wert von 2,5 Millionen Stunden und die 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology. Bereit für Unternehmen Die Laufwerke der HAS5300-Serie nutzen das schnelle SAS-Protokoll. In Verbindung mit den leistungsstarken und höchst skalierbaren Lösungen der Synology SA- oder UC-Serie sorgen sie dafür, dass stets schneller und zuverlässiger Speicher für geschäftskritische Workloads bereitsteht. Schneller zurück zur vollen Leistung Die Synology HAS5300-Laufwerke profitieren von unseren zwei Jahrzehnten Erfahrung in Sachen Speicherlösungen und ihre Firmware wurde speziell für die wichtigen Workloads optimiert. Mit ihnen können Synology-Systeme fehlerhafte RAID-Arrays bis zu 27 % schneller reparieren als Laufwerke vergleichbarer Klasse und Kapazität. Geprüfte Qualität Strenge Belastungs- und Kompatibilitätstests4 gewährleisten maximale Zuverlässigkeit in Synology-Systemen, selbst bei extremsten Workloads. Vereinfachte Wartung Firmwareaktualisierungen für die Laufwerke werden zusammen mit DSM-Updates ausgeliefert, was die IT entlastet und sicherstellt, dass die Laufwerke stets die aktuelle Firmware haben. Zuverlässig Mit einer mittleren Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) von 2,5 Millionen Stunden5, Unterstützung von Workloads bis zu 550 TB jährlich und permanenter Schreibcache-Technologie sind Ihre Daten bestens aufgehoben.
Weitere Informationen:
weight:
0.710 kg
height:
0.030 m
width:
0.135 m
depth:
0.170 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 323,04*
€ 355,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 371,01*
€ 407,86*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 399,76*
€ 439,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,05*
€ 441,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,03*
€ 447,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,76*
€ 518,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,53*
€ 500,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.