Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IcyDock M.2 NVMe SSD to PCIe Adapter Card with heats


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter IcyDock M.2 NVMe SSD to PCIe Adapter Card with heats
Adapter IcyDock M.2 NVMe SSD to PCIe Adapter Card with heats
Artikel-Nr.:
     832-364778
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB987M2P-1B
EAN/GTIN:
     4713227445382
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Der EZConvert Ex Pro MB987M2P-1B bietet eine effiziente, kostengünstige und einfache Möglichkeit Ihren Datenspeicher um eine schnelle M.2 PCIe NVMe SSD zu erweitern und nutzt dafür den PCIe 3.0 4 x / 8x / 16x Erweiterungsslot.

Platzsparendes Design
Durch die Nutzung des PCIe-Erweiterungsslots können Sie mit dem MB987M2P-1B eine M.2 PCIe NVMe SSD auf dem PCIe-Steckplatz installieren, um Platz zu sparen. Der MB987M2P-1B ist eine perfekte Lösung für Systeme, in denen es an zusätzlichem Speicherplatz mangelt, wie z. B. Embedded-Computer, PCs in Fahrzeugen, Server-Rackmounts, kompakte Gaming-PCs und Workstation-PCs.

Werkzeuglose SSD Installation
Der EZConvert Ex Pro ist für alle standardmäßigen M.2 PCIe NVMe SSD-Längen geeignet, einschließlich 2230 (30 mm), 2242 (42 mm), 2260 (60 mm), 2280 (80 mm) und 22110 (110 mm). Die einzigartige verstellbare M.2-Verriegelung wird in das Schraubenloch der M.2-SSD geklemmt, um die SSD ohne Werkzeug oder Schrauben sicher zu befestigen. So sparen Sie sich den Aufwand, sich mit winzigen, leicht zu verlierenden Schrauben zu beschäftigen, und schützen Ihr Laufwerk gleichzeitig vor Vibrationen und Transportschäden.

Die perfekte Lösung für PCIe SSD
Die PCIe-3.0-Schnittstelle stellt gleichzeitig Strom und Datenübertragung zur Verfügung, was letztlich den Kabelsalat im System reduziert. Die rasante Übertragungsgeschwindigkeit von 32 Gb/s ist fünfmal schneller als der SATA-III Standard und macht das MB987M2P-1B zu einer idealen Lösung für datenintensive Anwendungen wie Bildverarbeitung, Maschinenlernen, Cloud Computing, Data Mining und Gaming.

Der EZConvert EX Pro MB987M2P-1B wurde für den PCIe 3.0 x 4 Slot entwickelt. er ist auch kompatibel zu PCIe 3.0/4.0 x 4, x 8 und x 16 Slots.

Optimale Kühlung
Der spezielle Aluminiumdeckel agiert als Kühlkörper um die M.2 NVMe SSD selbst unter hoher Last auf einer sicheren Betriebstemperatur zu halten.

Das inklusive Wärmeleitpad kann an die Unterseite des Aluminium-Kühlkörpers geklebt werden um die Wärmeableitung zu verbessern.

Die große Lüftungsöffnung unter der M.2-SSD sorgt für einen maximalen Luftstrom durch das Laufwerk und bietet eine optimale Kühleffizienz.

Unterstützt unterschiedliche Systemhöhen
Das PCIe-Slotblech der MB987M2P-1B kann für eine flexible Systeminstallation von Full- auf Low-Profile getauscht werden. Wenn Sie die Geräte durch den Austausch eines Low-Profile-PCIe-Brackets (nicht im Lieferumfang enthalten) anpassen möchten, wird das durch die dafür vorgesehenen Montagebohrungen ermöglicht.

Vollgepackt mit Features
Der MB987M2P-1B ist mit einer Status-LED ausgestattet welche die Betriebsbereitschaft und Aktivität anzeigt. Die LED bleibt automatisch aus, wenn keine SSD installiert ist.

Der optionale 2 Pin Signalausgang für ein SSD Aktivitätssignal (Kabel nicht inklusive) erlaubt es das Aktivitätssignal zur Front des Computergehäuses zu verlegen und so den SSD-Status im Blick zu behalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.204 kg
height:
0.040 m
width:
0.160 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,22*
€ 33,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,40*
€ 34,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,58*
€ 36,14*
€ 6,95*
ab € 30,53*
€ 40,09*
12 Tage
10
€ 6,29*
ab € 34,15*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.