Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Headset Stereo Bluetooth 3,5mm Klinke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Headset Stereo Bluetooth 3,5mm Klinke schwarz
Schwaiger Headset Stereo Bluetooth 3,5mm Klinke schwarz
Artikel-Nr.:
     832-360946
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KH220BT513
EAN/GTIN:
     4004005025286
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Dieser Bügelkopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Bluetooth®-fähigen Geräte sowie für alle Geräte mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Mithilfe des eingebauten Mikrofons bietet dieser Kopfhörer eine vollwertige Headset Funktion. Durch einen verstellbaren Bügel kann der Kopfhörer der Kopfform ideal angepasst werden. Weitere Highlights sind die aktuelle Bluetooth® Version 4.2 und die 8 Stunden Laufzeit sowie Bedientasten für die wichtigsten Funktionen.
Weitere Informationen:
weight:
0.319 kg
height:
0.085 m
width:
0.190 m
depth:
0.215 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,58*
€ 48,49*
€ 3,50*
ab € 37,13*
€ 50,43*
€ 6,90*
ab € 43,47*
€ 58,71*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.