Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Switch 16x GE SG2218 (JetStream) 2xSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Switch 16x GE SG2218 (JetStream) 2xSFP
TP-Link Switch 16x GE SG2218 (JetStream) 2xSFP
Artikel-Nr.:
     832-359295
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2218
EAN/GTIN:
     6935364006419
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link 16 port poe switch
Praktischer Gigabit-Switch
für ein komplettes Omada-Netzwerk

JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 2 SFP-Steckplätzen

Zuverlässige Gigabit-Verbindungen
16 × Gigabit RJ45-Ports und
2 × Gigabit SFP-Ports

Zentrales Cloud-Management
SDN Solutions Integration for
a Highly Efficient Network

Reichlich sichere Strategien
Investitionsschutz im LAN-Bereich

Erweiterte L2 + -Funktionen
L2 / L3 / L4 QoS, ACL,
statisches Routing und mehr

Software Defined Networking (SDN) mit Cloud-Zugriff
Die SDN-Plattform (Software Defined Networking) von Omada integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Gateways, und bietet ein 100% zentrales Cloud-Management. Omada erstellt ein hoch skalierbares Netzwerk, das über eine einzige Schnittstelle gesteuert wird. Es werden nahtlose drahtlose und kabelgebundene Verbindungen bereitgestellt, die sich ideal für den Einsatz in den Bereichen Gastgewerbe, Bildung, Einzelhandel, Büros und mehr eignen.

Erweiterte L3-Funktionen
Eine Vielzahl von L2 + - und L3-Funktionen wird unterstützt, um den Aufbau eines hoch skalierbaren und robusten Netzwerks zu unterstützen, das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, Standorte und ISPs bietet.

Sicheres Netzwerk
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören IP-MAC-Port-VID-Bindung, Port-Sicherheit, Sturmkontrolle und DHCP-Snooping zur Abwehr einer Reihe von Netzwerkbedrohungen. Eine integrierte Liste gängiger DoS-Angriffe ist verfügbar, sodass sie leichter als je zuvor verhindert werden können. Darüber hinaus beschränkt die Funktion Zugriffssteuerungslisten (ACL, L2 bis L4) den Zugriff auf vertrauliche Netzwerkressourcen, indem Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP / UDP-Ports oder VLAN-ID verweigert werden. Der Netzwerkzugriff der Benutzer kann über die 802.1X-Authentifizierung gesteuert werden, die mit einem RADIUS / Tacacs + -Server zusammenarbeitet, um den Zugriff nur zu gewähren, wenn gültige Benutzeranmeldeinformationen angegeben sind.

Funktionen auf Unternehmensebene
Eine vollständige Reihe von L2 + -Funktionen wird unterstützt, einschließlich 802.1Q-VLAN, Portspiegelung, STP / RSTP / MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control. Erweitertes IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams intelligent nur an die entsprechenden Teilnehmer weiterleitet, wodurch unnötiger Datenverkehr vermieden wird, während durch IGMP-Drosselung und -Filterung jeder Teilnehmer auf Portebene eingeschränkt wird, um unbefugten Multicast-Zugriff zu verhindern. Statisches Routing ist eine einfache Methode zur Segmentierung des Netzwerks und zur internen Weiterleitung des Datenverkehrs über den Switch, um die Effizienz zu verbessern.

Erweiterte QoS
Sprach- und Videoverkehr können basierend auf IP-Adresse, MAC-Adresse, TCP-Portnummer, UDP-Portnummer und mehr priorisiert werden. Mit QoS (Quality of Service) bleiben Sprach- und Videodienste reibungslos, auch wenn die Bandbreite knapp ist.

ISP-Funktionen
sFlow-, QinQ-, L2PT-PPPoE-ID-Einfügungs- und IGMP-Authentifizierungsfunktionen werden speziell für Dienstanbieter entwickelt. 802.3ah OAM und DLDP (Device Link Detection Protocol) bieten eine einfache Überwachung und Fehlerbehebung von Ethernet-Verbindungen.

IPv6-Unterstützung
IPv6-Funktionen wie Dual IPv4 / IPv6-Stapel, MLD-Snooping, IPv6-ACL, DHCPv6-Snooping, IPv6-Schnittstelle, PMTU-Erkennung (Path Maximum Transmission Unit) und IPv6 Neighbor Discover garantieren, dass Ihr Netzwerk für das Next Generation Network (NGN) bereit ist, ohne Ihr Netzwerk zu aktualisieren Hardware.
Weitere Informationen:
weight:
2.549 kg
height:
0.008 m
width:
0.250 m
depth:
0.520 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, tp-link sfp switch, Switche
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 2,90*
ab € 88,16*
€ 109,04*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 88,41*
€ 109,05*
3 Tage
13
€ 6,00*
ab € 88,50*
€ 109,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,07*
€ 111,34*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 112,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-SG2218P
ab € 167,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.