|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-357977 Herst.-Nr.: SFP-2200 EAN/GTIN: 4015867224410 |
| |
|
|  |  |
 | Verfügt über Duplex-LC-Anschluss Konform mit Fast-Ethernet-Standard 3,3-V-Einzelstromversorgung Hot-Swapping-fähig RoHS-konform und bleifrei Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse Industrieller Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 85 °C Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.040 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.115 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SFP Transceiver Modul/MiniGbic |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 15,61* | € 16,44* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 16,78* | € 17,68* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 24,07* | € 25,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|