Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPER MATE Kugelschreiber InkJoy 100 Kappe 5er sw M 1.0mm Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER MATE Kugelschreiber InkJoy 100 Kappe 5er sw M 1.0mm Blister
PAPER MATE Kugelschreiber InkJoy 100 Kappe 5er sw M 1.0mm Blister
Artikel-Nr.:
     832-357393
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1956729
EAN/GTIN:
     3501179567297
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber 100 stück
kugelschreiber

Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber paper mate, Kugelschreiber auf Gelbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.