Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Universalfernbed. 8 in 1 vorprammiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Universalfernbed. 8 in 1 vorprammiert schwarz
Schwaiger Universalfernbed. 8 in 1 vorprammiert schwarz
Artikel-Nr.:
     832-356340
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     UFB3802533
EAN/GTIN:
     4004005032864
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Diese SCHWAIGER® Fernbedienung ist eine universale Fernbedienung, die zur einfachen Programmierung und Bedienung der meisten Geräte und Marken entwickelt wurde. Die gängigsten Geräte sind vorprogrammiert und können über die beiliegende Codeliste programmiert werden. Es können bis zu 8 Geräte bedient werden. Die Gerätetasten der Fernbedienung sind so gewählt, dass eine maximale Ansteuerung der Funktionen des Originalgerätes unterstützt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.190 kg
height:
0.040 m
width:
0.100 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,48*
€ 8,13*
7 Tage
6
€ 5,00*
ab € 7,42*
€ 10,65*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 13,01*
€ 18,15*
€ 3,50*
ab € 16,80*
€ 23,15*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.