Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-355942 Herst.-Nr.: 460540 EAN/GTIN: 4042774454401 |
| |
|
| | |
| - Lenkung durch Ziehen der jeweiligen Handbremse - Seil mit Griff zum Ziehen des Bobs - Aerodynamische Bauweise für den perfekten Rodel-Spaß - Langlebiger, schlagzäher Kunststoff - Bequemer, ergonomischer Sitz für eine optimale Rutschposition Weitere Informationen: | | weight: | 1.650 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.460 m | depth: | 0.820 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,28* | € 29,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,80* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,00* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,96* | € 49,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|