Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Snow Play Bob Comfort - Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen - Junge/Mädchen - 3 Jahr(e) - Kunststoff - Grün (460540)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Snow Play Bob Comfort Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Jamara Snow Play Bob Comfort Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Jamara Snow Play Bob Comfort Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Artikel-Nr.:
     2753G-6927275
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460540
EAN/GTIN:
     4042774454401
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze

Produkttext

Lenkung durch Ziehen der jeweiligen Handbremse - Seil mit Griff zum Ziehen des Bobs - Aerodynamische Bauweise für den perfekten Rodel-Spaß - Langlebiger, schlagzäher Kunststoff - Bequemer, ergonomischer Sitz für eine optimale Rutschposition

Hauptmerkmale

Merkmale  
Antriebstyp  Nein
Typ  Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Produktfarbe  Grün
Bremskontrolle  Handbremse
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  430 mm
Höhe  140 mm
Länge (mm)  88 cm
Gewicht  1,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Antriebstyp:
Nein
Typ:
Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Produktfarbe:
Grün
Bremskontrolle:
Handbremse
Material:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Höhe:
140 mm
Länge (mm):
88 cm
Weitere Suchbegriffe: 460540, jamara, snow, play, comfort, bremse, grün/3+, sonstige, spielzeuge, daraufsetzen, junge/mädchen, jahr(e, kunststoff, grün, grn3, jungemdchen, jahre, junge, mädchen, jahr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,26*
€ 28,93*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 24,73*
€ 33,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,97*
€ 42,28*
€ 6,90*
ab € 36,84*
€ 48,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.