Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-355833 Herst.-Nr.: 405168 EAN/GTIN: 4042774451127 |
| |
|
| | |
| - 9 verschiedene Modelle mit 2 Chassis - Multiwerkzeug mit Rutschkupplung (kein Überdrehen der Schrauben) - Robuster Kunststoff für langen Spielspaß - Leichter Zusammenbau ohne Kraftaufwand - Leicht zerleg- und montierbar - Fördert die Feinmotorik und Kreativität Weitere Informationen: | | weight: | 0.628 kg | height: | 0.095 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.395 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,66* | € 16,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 19,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,81* | € 33,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,57* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|