Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe SX8200 PRO retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe SX8200 PRO retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe SX8200 PRO retail
Artikel-Nr.:
     832-353332
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASX8200PNP-1TT-C
EAN/GTIN:
     4713218469465
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die M.2-2280-SSD SX8200 Pro ist XPGs bis dato schnellste SSD, entwickelt für gierige PC-Enthusiasten, Gamer und Overclocker. Sie verfügt über eine ultraschnelle PCIe-Gen3x4-Schnittstelle, die nachhaltige Spitzengeschwindigkeiten beim Lesen/Schreiben von 3500/3000 MB pro Sekunde bietet und damit bei Weitem SATA-6-Gb/s übertrifft. Dank NVMe-1.3-Unterstützung liefert die SX8200 Pro ausgezeichnete Leistung beim zufälligen Lesen/Schreiben sowie Multitasking-Fähigkeiten. Mit SLC-Caching, einem DRAM-Cache-Puffer, E2E-Datenschutz und LDPC-EEC wahrt sie hohe Geschwindigkeiten und Datenintegrität, selbst während hochgradig intensiver Anwendungen, wie Gaming-Rendering und Übertaktung.

PCIe-Gen3x4-M.2-2280-Solid-State-Drive SX8200 Pro von PG
Mit intelligentem SLC-Caching und DRAM-Cache-Puffer kann die SX8200 Pro sequenzielle und zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 4K-Dateien erhöhen und so die Systemreaktionszeit verkürzen, was sich insbesondere für Multimedia-Bearbeitung und Gaming eignet.

3D-NAND-Flash - mehr Kapazität, Effizienz und Zuverlässigkeit
Gebaut mit 3D-NAND-Flash kommt die SX8200 Pro in Kapazitäten von bis zu 2 TB, bietet mehr Effizienz und ist zuverlässiger als 2D-SSDs. Dank der Unterstützung von Datenschutztechnologien verfügt sie außerdem über hohe TBW und ausgezeichnete Beständigkeit zur Erfüllung der Anforderungen verschiedener Anwendungen.

LDPC-ECC gewährleistet Datenintegrität
Die SX8200 Pro unterstützt LDPC- (Low Density Parity Check) Fehlerkorrekturcode-Technologie zur Erkennung und Behebung einer Vielzahl von Datenfehlern für exakte Datenübertragungen und längere SSD-Lebensdauer.

E2E-Datenschutz und RAID-Engine
Mit Unterstützung von E2E- (End-to-End) Datenschutz und RAID-Engine gewährleistet die SX8200 Pro Datensicherheit, Integrität und liefert eine längere Lebensdauer.

Cooler XPG-Kühlkörper inklusive
Im Lieferumfang der SX8200 Pro Box ist ein schlanker schwarzer XPG-Kühlkörper mit bereits aufgebrachter Wärmeleitpaste für einfache Selbstmontage enthalten. Mit oder ohne Kühlkörper: Die Wahl liegt bei Ihnen, denn die SX6000 sieht einfach immer gut aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.015 m
width:
0.103 m
depth:
0.130 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.