Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Controller Cloud Omada OC300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Controller Cloud Omada OC300
TP-Link Controller Cloud Omada OC300
Artikel-Nr.:
     832-352988
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     OC300
EAN/GTIN:
     6935364089863
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
PoE Switch
tp link poe switch
Zentrales Management für Accesspoints, Switches und Gateways
Der OC300, ein Omada-SDN-Hardware-Controller (Software Defined Networking), ermöglicht ein 100% zentralisiertes Management von Omada-Accesspoints, Omada-Switches und Omada-Gateways. alles in einer einzigen Oberfläche.

- Omada-SDN-Controller
- Zentralisiertes Management für bis zu 500 Omada-Geräte und 15,000 Endgeräte
- Kein Server oder PC notwendig
- Kostenloser Cloudzugriff

Hybrid-Cloud - Sicherer, praktischer, komfortabler
Die Hybrid-Cloud von Omada ermöglicht einen abgesicherten Fernzugriff auf den OC300 von überall auf der Welt, zu jeder Zeit. Der Hybridcontroller bleibt dennoch mit allen Funktionen im sicheren, lokalen Netzwerk, unabhängig von der Internetverbindung, ohne entsprechende Latenz- oder Verbindungsstörungen für die maximale Stabilität und Sicherheit.

Industrieführendes Hardwaredesign
Ausgestattet mit einem aktuellem Chipsatz in einem hochwertigen Design, verfügt der OC300 genügend Leistung Netzwerke von bis zu 15000 Endgeräte und 500 Omada-Netzwerkgeräte zu verwalten. Der Design ist sowohl für den Einsatz im 19 Zoll Serverschrank mit entsprechende Halterungen oder auch lose mit Gummifüße für einen flexiblen Einsatz und einfache Installation.

Einfache und intelligente Netzwerküberwachung
Die intuitiv bedienbare Oberfläche ermöglicht es in Echtzeit den Status des kompletten Netzwerks einzusehen, die Verteilung der Netzwerkauslastung, Protokolle und Benachrichtigungen über den Zustand des Netzwerks zu erhalten oder auch Schlüssseldaten der Teilnehmer um bessere Geschäftsresultate zu erzielen.

Viele verschiedene Funktionen werden für eine effektivere, bessere und einfachere Nertzwerkadministration kombiniert

Gruppierte, standortübergreifende Verwaltung aller Omadageräte mit Fernzugriff
Die Verwaltung des Netzwerk wird enorm vereinfacht, indem alle Accesspoints, alle Switches und alle Router auf allen Standorten gruppiert gleichzeitig in eine Oberfläche verwaltet aus der Ferne werden können. Kein Netzwerkadministrator oder Techniker muss vor Ort Geräte einzelnt konfigurieren.

Hardware-Controller

Umfassende Zeitsteuerung ermöglichen Automatisierung
Verwalten Sie Ihr Netzwerk einfacher, agiler und effektiver ohne manuel eingreifen zu müssen, indem Sie fast alle administrative Aufgaben mit einem Zeitplan automatisieren .

Noch mehr Vorteile mit der Omada-App
Mit der Omada App ist der gesicherte Verwaltungszugriff das auf Omada-Netzwerk von überall zu jeder Zeit möglich kann mit einfachem Tippen auf das Display eines Mobilgeräts von überall auf der Welt gesteuert werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.910 kg
height:
0.081 m
width:
0.250 m
depth:
0.402 m
Weitere Suchbegriffe: poe switch, poe switch 2port, Wireless Network
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 132,79*
€ 162,99*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 132,18*
€ 163,00*
3 Tage
34
pro Stück
€ 6,00*
ab € 132,57*
€ 163,08*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 135,44*
€ 166,15*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 166,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.