Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB SAS 12G MDL 7.2K SFF HDD 832983-001 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB SAS 12G MDL 7.2K SFF HDD 832983-001 bulk
HPE 1TB SAS 12G MDL 7.2K SFF HDD 832983-001 bulk
Artikel-Nr.:
     832-352717
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     832512-B21
EAN/GTIN:
     0889894174918
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.432 kg
height:
0.130 m
width:
0.183 m
depth:
0.235 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.