Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-348440 Herst.-Nr.: 41893 EAN/GTIN: 4002888418935 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Adapter Kupplung an Stecker vom gleichen Typ ermöglichen es Benutzern, USB-Kabel an USB-Geräten anzuschließen, ohne den USB-Port am Gerät durch häufige Steckvorgänge unnötig mechanisch zu belasten. Der Lindy USB 3.2 Typ C auf C Adapter ist ein kompakter Steckverbinder, der an häufig benutzte USB-Anschlüsse vom Typ C zwischengeschaltet werden kann, um Beschädigungen des Anschlusses am Rechner durch häufig wiederholtes Entfernen und Anschließen von Kabeln zu vermeiden. Der in beiden Orientierungen steckbare USB-Steckverbinder Typ C macht diesen Adapter besonders einfach verwendbar. Unterstützung von Datenraten bis 20Gbit/s ermöglicht problemlos die schnelle Übertragung auch sehr großer Datenmengen über den Adapter. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.009 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.135 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,11* | € 4,73* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,12* | € 4,74* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,20* | € 4,87* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,71* | € 6,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,06* | € 7,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|