Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 XL Black TG Light Tint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 XL Black TG Light Tint
FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 XL Black TG Light Tint
Artikel-Nr.:
     832-343534
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2X-02
EAN/GTIN:
     7340172702566
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Größer, vielseitiger und besser – Das Meshify 2 XL bietet dir unzählige Möglichkeiten und ist bereit für deine ambitioniertesten Build-Ideen! Optionaler Front-Filter - Der neue Front-Filter aus Nylon kann für zusätzlichen Airflow abgenommen werden. - Neues Front-Panel Design mit Scharnieren für einfache Zugang zu den Lüftern an der Front. - Drei Dynamic X2 GP-14 Lüfter sind bereits vorinstalliert und insgesamt können bis zu neun 140 mm oder elf 120 mm Lüfter montiert werden. Viel Platz für Speicher - Das Meshify 2 XL erlaubt im Storage Layout den Einbau von bis zu 18 HDDs und 5 SSDs über optional erhältliches Zubehör. - Vielseitige Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter. - Werkzeuglos montierbare, an der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern gleichzeitig die Gefahr des Herausfallens. Flexibles Dual-Layout - Der Aufbau des Innenraums ermöglicht den Einbau von Custom-Wasserkühlungen mit großen Ausgleichsbehältern und Radiatoren bis 480 mm Länge. - Unterstützt Radiatoren bis 480/420 mm an der Front, 480/420 mm an der Oberseite, oder 280/240 mm am Boden - Geräumiger, anpassbarer Innenraum mit Dual Layout Design fasst E-ATX und SSI-EEB Motherboards Abnehmbares Top-Panel Die Oberseite kann komplett ausgebaut werden, um den Einbau von Komponenten und das Kabelmanagement noch einfacher zu machen. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Der USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss an der Front unterstützt Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10 Gbps. Nexus+ 2 Lüfter Hub Ultra flacher Nexus+ 2 Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu drei PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt Vielseitige Multibrackets Vielseitige Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter Kabel-Management 13 Kabeldurchführungen mit 10 Gummi- und zwei Kunststoff-Abdeckungen für einfaches Kabelmanagement
Weitere Informationen:
weight:
14.445 kg
height:
0.680 m
width:
0.320 m
depth:
0.650 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 164,95*
€ 196,96*
3 Tage
84
€ 6,90*
ab € 165,58*
€ 197,05*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 165,31*
€ 197,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 169,44*
€ 199,87*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 171,07*
€ 200,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.