Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint
FRACTAL DESIGN Geh Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint
Artikel-Nr.:
     832-343523
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2C-02
EAN/GTIN:
     7340172702337
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Abnehmbarer Frontfilter - Der Nylon Filter an der Front kann für einen noch besseren Airflow abgenommen werden - Erlaubt die Installation von 7x 120mm oder 4x 140mm Lüftern (1x 120mm und 2x 140mm Dynamic X2 Lüfter vorinstalliert) - Kompakter und dennoch geräumiger Innenraum mit Platz für ATX, mATX und mITX Motherboards Herausragende Kühlung - Installiere bis zu sieben Lüfter, sowie einen Radiator bis 360 mm an der Front oder 240 mm an der Oberseite - Offenes Gehäuse-Design ermöglicht einen ununterbrochenen Airflow von der Front zum Heck - Vielseitiges und effizientes ATX Format, das die Leistung und Kapazität eines deutlich größeren Gehäuses bietet Abnehmbares Top-Panel Die Oberseite kann komplett ausgebaut werden, um den Einbau von Komponenten und das Kabelmanagement noch einfacher zu machen Platz für High-end Komponenten Das durchdachte offene Layout des Innenraums bietet die Leistung und Kapazität eines deutlich größeren Gehäuses Tempered Glass ohne Schrauben Rahmenloses, werkzeuglos montierbares Tempered Glass Seitenteil mit Stahlverstärkung an den Kanten Leiser Betrieb Die HDD Träger sind für einen leiseren Betrieb mit vibrationsdämpfenden Gummis versehen Durchgängige Netzteilabdeckung Eine elegante Netzteilabdeckung am Gehäuseboden verbirgt den HDD Käfig und Kabel Typ-C Schnittstelle USB 3.1 gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast-Charging und Übertragunsraten bis 10gbps
Weitere Informationen:
weight:
8.694 kg
height:
0.520 m
width:
0.320 m
depth:
0.560 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 103,04*
€ 130,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 103,04*
€ 130,59*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 105,84*
€ 132,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 135,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 135,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.