Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-343030 Herst.-Nr.: UFB1100533 EAN/GTIN: 4004005029499 |
| |
|
| | |
| 2 IN 1 Universalfernbedienung mit 20 Tasten Unsere universale SCHWAIGER® Fernbedienung ist der ideale Ersatz für jede verlorene, verlegte oder defekte Original-Fernbedienung und kann zur Steuerung von zwei unterschiedlichen Geräten verwendet werden. Dank der ergonomischen Bauform liegt die Fernbedienung hervorragend in der Hand und bietet Ihnen so eine äußerst komfortable Handhabung. Darüber hinaus begeistert das Modell durch seine einfache Bedienbarkeit, da insgesamt nur 20 Tasten zum zuverlässigen Steuern Ihrer Geräte benötigt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.144 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,60* | € 16,91* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,06* | € 16,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,35* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,59* | € 34,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|