Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro DAB 700 IR, Internet Radio, Spotify, DAB+, FM, BT, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xoro DAB 700 IR, Internet Radio, Spotify, DAB+, FM, BT, Holz
Xoro DAB 700 IR, Internet Radio, Spotify, DAB+, FM, BT, Holz
Artikel-Nr.:
     832-342493
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400903
EAN/GTIN:
     4260427612866
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das XORO DAB 700 IR ist ein WLAN-Stereo-Internetradio, das mit einer Vielzahl an attraktiven Funktionen ausgestattet ist. Riesige Programmvielfalt: Über WLAN, DAB+ und UKW empfangen Sie weit über 30.000 Sender aus aller Welt. Über Spotify Connect können Sie sich mit Ihrem Account verbinden und auf Ihre Playlist zugreifen. Verwenden Sie das XORO DAB 700 IR als Bluetooth Lautsprecher und streamen Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone auf das Gerät. Die zwei eingebauten Lautsprecher mit je 10 Watt Ausgangsleistung sorgen in Verbindung mit der DSP Technologe und dem Bassreflex-Holzgehäuse für satten Stereosound. Den individuell richtigen Klang legen Sie über verschiedene Klangeinstellungen wie Normal, Mittig, CLASSIC, ROCK, POP, Nachrichten, JAZZ und MyEQ fest. Auf dem vollgrafischen LCD-Display haben alle Informationen im Blick. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Wettervorhersage. Schlafen Sie mit einem Wunsch-Klang ein und wählen Sie aus 8 verschiedenen Schlafklängen (Vögel / Wiegenlied / Klavier / Regen / Spa / Raum / Welle / Weißes Rauschen). Der integrierte Wecker weckt Sie wahlweise per Alarm oder mit Ihrem Lieblingsradiosender auf. Bequem vom Sofa aus bedienen: Steuern Sie Ihr Webradio per App von Ihrem Smartphone, iPhone, Tablet-PC oder iPad.
Weitere Informationen:
weight:
2.088 kg
height:
0.170 m
width:
0.210 m
depth:
0.400 m
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, Soundkarte, xoro radio, smarthome radio, Digital Radio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,85*
€ 109,93*
€ 3,50*
ab € 98,79*
€ 124,70*
8 Tage
10
€ 5,00*
ab € 98,80*
€ 124,71*
€ 6,90*
ab € 107,58*
€ 134,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.