Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337187 Herst.-Nr.: WZ0025 EAN/GTIN: 4052792058000 |
| |
|
| | |
| Diese professionelle Crimpzange von LogiLink eignet sich speziell für geschirmte CAT.6A (CAT.7) Stecker mit Zugentlastungsclip, aber auch für alle anderen herkömmlichen CAT.5e, CAT.6 und RJ11/12 Modularstecker. Diese handliche und trotzdem sehr stabile Zange liegt super in der Hand und errmöglicht somit ein schnelles und präzises Arbeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.308 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,60* | € 16,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,51* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,54* | € 18,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,94* | € 26,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,79* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|