Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Crimpwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
LogiLink WZ0025 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753W-6468114
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0025
EAN/GTIN:
     4052792058000
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Crimpwerkzeug
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  WZ0025
Modell  
EAN/UPC  4052792058000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Crimpwerkzeug
Produkttyp  Crimpwerkzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 14 cm x 5.3 cm
Gewicht  289 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Crimpwerkzeug
Breite  2.2 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  5.3 cm
Gewicht  289 g
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Anschlusstyp  RJ-45, RJ-11, RJ-12
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  21.5 cm
Transporttiefe  9.35 cm
Transportgewicht  340 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Crimpwerkzeug
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
5.3 cm
Anschlusstyp:
RJ-45, RJ-11, RJ-12
Transportbreite:
21.5 cm
Transporttiefe:
9.35 cm
Transportgewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, logilink, wz0025, 0025, crimpwerkzeug, crimpzange, stecker, geeignet, crimp, tool, modular, cat5e/cat6/cat6a/rj12, cat.5e/cat.6/cat.6a/cat7&rj11/12, kat.5e/kat.6/kat.6a/kat.7, rj45, rj11/rj12, stück, cat5ecat6cat6arj12, cat5ecat6cat6acat7rj1112, kat5ekat6kat6akat7, rj11rj12, stck, cat5e, cat6, cat6a, rj12, cat7&rj11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,53*
€ 16,29*
5 Tage
141
€ 9,90*
ab € 11,61*
€ 16,30*
€ 5,50*
ab € 12,50*
€ 18,68*
€ 5,90*
ab € 19,22*
€ 26,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,17*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.