Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 280mm D-Link DGS-1016D 16*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 280mm D-Link DGS-1016D 16*GE retail
Switch 280mm D-Link DGS-1016D 16*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-33653
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069269974
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
- Energiesparende Funktionen mit D-Link Green
- Gigabit für einfache Arbeitsgruppen
- Desktop oder Rackmount
- Gigabit-Technologie
- Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support
- Geräuchlos, ohne Lüfter (ab Hardware-Revision D1).

Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1016D bietet 16 Plug-&-play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100 Mbit oder 10/100/1000 Mbit. Das typische Einsatzgebiet für diesen unmanaged Switch sind Segmente mit begrenzten Anforderungen, bei denen weder Konfiguration noch Netzwerkmanagement benötigt werden.

Geschwindigkeiten bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x sorgen für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS). 19" Einbaumaterial ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten.

Energiesparende Funktionen
Mit D-Link Green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1016D. Einsparungen von bis zu 44% lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
weight:
2.262 kg
height:
0.104 m
width:
0.258 m
depth:
0.359 m
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,53*
€ 74,47*
€ 4,99*
ab € 61,97*
€ 75,12*
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 75,94*
€ 4,50*
ab € 64,17*
€ 78,14*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,74*
€ 79,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 40,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
D-Link
DGS-1016S/E
ab € 57,12*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,14*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,10*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.