Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1016D 16 Port Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1016D 16 Port Gigabit Switch
D-Link DGS-1016D 16 Port Gigabit Switch
D-Link DGS-1016D 16 Port Gigabit Switch
D-Link DGS-1016D 16 Port Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.1217
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     790069269974
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Die 16-Port DGS-1016D und 24-Port DGS-1024D Netzwerk Switch bieten zweckbestimmte 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Datenübertragungsraten/Bandbreiten auf jedem Port. Die Ports erkennen die Geschwindigkeit sowie den Duplex- und MDI/MDIXStatus des Geräts, mit dem er verbunden ist, automatisch und passen diese Einstellungen entsprechend an. Die Switch-Ports können zur Vernetzung von Computern, Druckern, Servern, Routern oder auch anderen Switches oder Geräten, die mit einem Ethernet-Port ausgestattet sind, verwendet werden.

  • Ideal für den Heimanwender und SoHo
  • Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, keine Cross-Over Patchkabel nötig
  • Full-/Half-Duplex Autonegotiation
  • Sicheres Store-and-Forward Switching
  • IEEE 802.3x Flow-Control sichert die Datenübertragung
  • Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss
  • Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration
  • Einfache Plug & Play-Installation
  • Vorderseitige Ausstattung mit LED Anzeigen
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
diverse
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Power over Ethernet (PoE):
nein
Stackable:
nein
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1405 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
1.613 kg
Bruttogewicht:
1,613
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Netzwerkswitch, Desktopswitch, 16Port, 16P, D-LINK, Gigabitswitch, GigaBit Ethernet Switch, LAN, FastEthernetSwitch, GigaBit Switch, Switch, DGS-1016D, EthernetSwitch
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,53*
€ 74,47*
€ 4,99*
ab € 61,97*
€ 75,12*
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 75,94*
€ 4,50*
ab € 64,17*
€ 78,14*
€ 6,78*
ab € 65,74*
€ 79,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 40,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
D-Link
DGS-1016S/E
ab € 57,12*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,14*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,10*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.