Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-335540 Herst.-Nr.: CMC-QAB549S EAN/GTIN: 8809660010518 |
| |
|
|  |  |
 | Mit seinen Multifunktionen bietet der Cuckoo CMC-QAB549S eine Vielzahl von Möglichkeiten im Bereich des Multikochens, die es ermöglichen viele unterschiedliche Gerichte einfach und lecker zu kreieren. Ausgestattet mit vielen Sicherheitsfunktionen, wie dem digital programmierte Dampfablassventil, welches den Druck selbständig kontrolliert und ablässt besitzt er u.a. auch ein intelligentes Reinigungssystem, welches den Kocher mit Wasserdampf hygienisch reinigt. Weitere Informationen:  |  | weight: | 8.801 kg | height: | 0.323 m | width: | 0.357 m | depth: | 0.475 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 157,84* | € 190,48* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,79* | ab € 159,75* | € 193,14* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 161,82* | € 194,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,01* | € 201,60* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 166,56* | € 201,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|