Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CMC-QAB549S Multikocher Schwarz mit Dampfgarfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y679542
Hersteller:
     Cuckoo
Herst.-Nr.:
     CMC-QAB549S
EAN/GTIN:
     8809660010518
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Reisgarer
Reiskocher
Mit seinen unzähligen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bietet der Multikocher alle Möglichkeiten, um eine Vielzahl an unterschiedlichen Gerichten im Handumdrehen zu kochen und zuzubereiten.Mit dem Kocher können sie nahezu alle Speisen zubereiten, die Ihnen in den Sinn kommen, denn er verfügt und vereint Funktionen, für die normalerweise einzelne Geräte benötigt werden. Der Multikocher vereint Geräte wie: Schnellkochtopf, Schongarer, Reiskocher, Sauteuse, Dampfkochtopf, Speisenwärmer, Joghurtbereiter, Suppenkocher. Dank der intelligenten Sprachsteuerung ist die Bedienung des Multikochers sehr einfach und intuitiv eingängig. Die Sprachsteuerung ist in verschiedenen Sprachen erhältlich, die Standardeinstellung ist Englisch und Chinesisch. Deutsch ist leider nicht verfügbar. Die „S-Line Path“-Technologie ist ein von Cuckoo patentiertes Dampfventil, welches es ermöglicht, den Dampf während des Kochens leise und sicher entweichen. Die Reinigung dieses Kochtopfs ist das reinste Kinderspiel, denn er verfügt über einen internen, sehr starken Düsenstrahl, der mit einem simplen Knopfdruck gestartet wird und alle Essensreste aus dem Topf ganz automatisch hinausspült. Neun verschiedene Erhitzungsvariationen von 35 °C bis zu 125 °C und ein programmierbarer Timer von einer Minute bis zu zwölf Stunden stehen zur Verfügung. Die gewünschte Kochtemperatur wird eigenständig durch Elektrizität erzeugt, die durch die Seitenwände, den Deckel als auch den Boden des Topfes geleitet wird, sodass die Kochwärme gleichmäßig abgestrahlt und verteilt wird. Diese Technologie ermöglicht eine besonders schnelle und zugleich äußerst schonende Zubereitung der Nahrung.
Features:
Eine Vielzahl an unterschiedlichen Gerichten zubereiten
Intelligente Sprachsteuerung
Schnelle und einfache Reinigung
Lieferumfang:
Multikocher + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1150 W
Höhe:
395 mm
Länge:
282 mm
Breite:
304 mm
Gewicht:
6.7 kg
Fassungsvermögen:
1.8 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Dampfgarfunktion
Produkt-Art:
Multikocher
Weitere Suchbegriffe: Reiswärmer, reisgarer, 08809660010518, Cuckoo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 158,38*
€ 188,58*
2 Tage
6
€ 4,79*
ab € 160,29*
€ 191,03*
€ 6,78*
ab € 160,87*
€ 192,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 199,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 166,89*
€ 199,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.