Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-2888X-W2195-512G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-2888X-W2195-512G
QNAP TS-2888X-W2195-512G
Artikel-Nr.:
     832-335127
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-2888X-W2195-512G
EAN/GTIN:
     4713213515068
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Gebaut für KI. Bereit für Intelligenz

5 Gründe für die Wahl des TS-2888X

Wirtschaftlich, kostengünstig

Das TS-2888X ist leistungsstark und dennoch erschwinglich und macht die KI für Ihren Geschäftsplan zugänglich.

Sicher & Privat

Public Cloud Training ist für vertrauliche oder sensible Daten nicht geeignet. Behalten Sie mit dem TS-2888X die volle Kontrolle über all Ihre Daten!

Gebrauchsfertige KI-Umgebung

Die exklusive QuAI Computerplattform von QNAP vereinfacht die Implementierung von KI-Arbeitsabläufen.

Großes Speicherpotenzial

Daten sind der Schlüssel zur KI, und das TS-2888X bietet das Potenzial für enorme Kapazitäten, um den Speicherengpass aus der KI-Entwicklung zu beseitigen.

Umfassende Sicherungslösung

Flexible Sicherungswerkzeuge und die Möglichkeit eines Snapshot-Schutzes sichern Ihre Daten und ermöglichen gleichzeitig eine effiziente sogenannte ‘Disaster Recovery‘.

Der Kern. Die Leistung. Die Führung

Bis zu 18 Kerne mit 36 Threads und bis zu 4,5 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology 2.0, kombiniert mit bis zu 512 GB DDR4 ECC RDIMM 2666 MHz Speicher für schnelles Laden und Verarbeiten der Arbeitslast.

All-in-One KI-Lösung: Die Kombination von System und Software

Das TS-2888X KI-Ready NAS wurde zur Optimierung von KI-Arbeitsabläufen entwickelt und bietet eine praxisnahe, einsatzbereite Software-Umgebung, um Zeit und Komplexität für die Implementierung und Verwaltung zu reduzieren. Neben dem exklusiven QuAI – einem KI-Entwicklerpaket zum schnellen Erstellen, Trainieren und Optimieren von KI-Modellen auf dem NAS – bietet die Container Station von QNAP eine Reihe von Open Source Werkzeugen und Frameworks – auch im Zusammenhang mit KI-Arbeitsabläufen, an. Als All-in-One KI-Lösung vereinfacht das TS-2888X die Implementierung von KI erheblich und bietet gleichzeitig eine höhere Kosteneffizienz.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, NAS-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.138,73*
€ 25.403,14*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 25.208,60*
€ 25.472,51*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.472,51*
€ 30.312,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.366,99*
€ 30.186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.208,60*
€ 29.998,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.