Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-334825 Herst.-Nr.: 4044951026616 EAN/GTIN: 4044951026616 |
| |
|
| | |
| Das PURE STEEL RGB ist ein geräumiges PC-Gehäuse, dessen Korpus komplett aus Stahl gefertigt wurde. Sein großzügiger Showroom hinter dem Seitenteil aus gehärtetem Glas lädt dazu ein, die verbaute Hardware direkt auf dem Schreibtisch zu präsentieren. Das minimalistische Design des ATX Midi Towers eignet sich zudem ideal als blanke Leinwand für kreative Modding-Ideen.Satte Beleuchtung im RGB-Spektrum. Auf dem Gehäuseboden und in der Rückseite des PURE STEEL RGB sind insgesamt vier adressierbare 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert. Diese lassen sich über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs (Pinbelegung 5V-D-coded-G oder 5V-D-G) in 16,8 Millionen Farben beleuchtet. Bei Mainboards ohne oder mit inkompatibler RGB-Steuerung ist eine Beleuchtung von bis zu acht LED-Elementen in 14 Beleuchtungseffekten über die beiliegende RGB-Steuerung möglich.Auf Modding ausgelegt. Egal ob schlicht und puristisch oder kreatives Kunstwerk: Das minimalistische Gehäusedesign des PURE STEEL RGB inklusive der einfarbigen Grundierung wurde speziell als Leinwand für kreative Modding-Ideen konzipiert. Die Stahloberfläche eignet sich dabei optimal zum Bekleben oder Besprühen. Selbst auf unser Sharkoon-Logo haben wir am Korpus verzichtet.Freie Bühne für Highend-Hardware. Die Frontblende des PURE STEEL RGB wurde extra minimalistisch designt, damit nichts von der verbauten Hardware ablenkt. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas wird so zur eigentlichen Front und der Innenraum dahinter zur Bühne für die verbaute Hardware. Das PURE STEEL RGB ist damit wie dazu gemacht, auf dem Schreibtisch präsentiert zu werden.Großzügiger Innenraum. Im PURE STEEL RGB finden neben großen Mainboards bis zum E-ATX-Formfaktor auch Radiatoren bis zu 360 mm oder bis zu sechs Lüfter Platz. Die Länge der Grafikkarte kann 42 cm betragen, die Höhe des CPU-Kühlers 16 cm und die Länge des Netzteils 29,5 cm. Darüber hinaus können maximal bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten sowie bis zu fünf 2,5-Zoll-Festplatten eingebaut werden.Extra Grafikkartenhalter. Leistungsstarke Grafikkarten haben nicht nur eine gewisse Größe, sondern auch ein nicht unerhebliches Gewicht. Damit sich schwere Grafikkarten nicht durchbiegen, ist im PURE STEEL RGB bereits ein Grafikkartenhalter vorinstalliert. Dieser ist anpassbar auf die Größe der jeweiligen Karte und besitzt eine gummierte Auflagefläche, die ein Verkratzen verhindert. Weitere Informationen: | | weight: | 10.000 kg | height: | 0.550 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.550 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 70,17* | € 89,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,29* | € 90,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 93,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,03* | € 94,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 75,37* | € 96,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|