Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook 2.00GHz 33.8cm Black SDrive Intel Core Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-33466
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MA472D/A
EAN/GTIN:
     0885909108169
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop
Weitere Informationen:
weight:
4.220 kg
height:
0.135 m
width:
0.435 m
depth:
0.455 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,83*
€ 1.652,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,58*
€ 1.635,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,24*
€ 1.579,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,79*
€ 1.543,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,12*
€ 1.497,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.