Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP NAS-Erweiterungsgehäuse TL-D400S 4-Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP NAS-Erweiterungsgehäuse TL-D400S 4-Bay
QNAP NAS-Erweiterungsgehäuse TL-D400S 4-Bay
Artikel-Nr.:
     832-334344
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-D400S
EAN/GTIN:
     4713213515952
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das TL-D400S JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Windows® und Ubuntu® Computer und Server. Das TL-D400S verfügt über vier 3,5-Zoll SATA-Festplattenschächte mit 6 Gb/s und wird mit einer QXP PCIe-Karte zum Anschluss des Gehäuses über ein SFF-8088 (oder SFF-8644) Kabel geliefert. Es bietet eine zuverlässige Lese-/Schreibleistung für reibungslose Speicher- und Sicherungsaufgaben.

Leistungsstarkes TL SATA JBOD
Das TL SATA JBOD unterstützt Multi-Lane SATA 6Gb/s Übertragung , und jede SATA-Lane wird direkt mit einer einzelnen SATA Festplatte verbunden, um die Leistung zu erhöhen. Mit dem 1-1 Hochgeschwindigkeitskanal bietet das TL SATA JBOD eine hervorragende Übertragungsleistung.

Flexible Speicherkonfiguration und Verwaltung
Das TL-D400S bietet softwaregesteuerte Speicherkonfigurationen für eine größere Verwaltungsflexibilität. Sie können RAID konfigurieren und den Zustand des JBOD Gehäuses und der Festplatte mit Storage & Snapshots überwachen, wenn eine Verbindung zu einem QTS oder QuTS hero NAS besteht, oder mit dem QNAP JBOD Manager Dienstprogramm, wenn eine Verbindung zu einem Computer besteht.

Was Sie wissen müssen
Sie können das TL-D400S über ein SFF-8088 (oder SFF-8644) Hochgeschwindigkeitskabel an Windows® und Ubuntu® Computer anschließen und das integrierte Dienstprogramm zur Verwaltung der RAID-Konfiguration verwenden.

Hinweis:
1. PCIe-Karten der QXP-Serie unterstützen den Mac Pro nicht.
2. Falls es bei der Installation von QXP PCIe-Karten auf dem Host zu unerwarteten Fehlern beim Start kommt, erkundigen Sie sich bitte bei der Herstellerfirma des Hosts nach neuen BIOS Updates. Alternativ können Sie versuchen, den Bootvorgang über den PCIe-Steckplatz zu deaktivieren oder die Option für die externe Grafikkarte zu deaktivieren.

Intelligente Überwachung des JBOD Gehäusestatus auf PC und Servern mit QNAP JBOD Manager
Der QNAP JBOD Manager ist ein Desktop Dienstprogramm zur Überwachung des TL-D400S auf Windows® und Ubuntu® Computern. Sie können schnell den Festplattenstatus, JBOD Informationen und den Zustand abrufen, die Lüfterdrehzahl anzeigen und nach Aktualisierungen der Firmwareversion suchen. Alle Geräteereignisse werden aufgezeichnet und senden Desktop Benachrichtigungen, wenn ein Systemalarm auftritt.

Hinweis:
1. Sie können neue Software RAID-Gruppen unter [Windows-Speicherbereiche] in Windows 8/10/11 (oder späteren Versionen) einrichten.
2. Benutzer von Windows Server 2012 R2 (oder einer späteren Version) können neue Software RAID-Gruppen in [Server Manager] einrichten.
3. Benutzer von Ubuntu müssen Befehle an [mdadm] übergeben, um neue Software RAID-Gruppen einzurichten.
4. Unterstützt kein MacOS.

Flexible Erweiterung der Konnektivität mit QXP PCIe-Karten
Installieren Sie eine exklusive QXP PCIe-Karte auf Ihrem QNAP NAS, Windows® oder Ubuntu® PC, um das JBOD-Gehäuse über ein SFF-8088 (oder SFF-8644) Kabel anzuschließen und so eine einfache und flexible Speichererweiterung zu ermöglichen.

Hinweis:
1. Das TL-D400S Paket enthält eine QXP-400eS-A1164 Karte (kann zusätzlich erworben werden) und ein 1M SFF-8088 auf SFF-8088 Kabel.
2. Ein SATA JBOD Speichergehäuse kann nur an ein NAS angeschlossen werden. Benutzer können den QNAP JBOD Manager nur verwenden, um den Status von Geräten und Festplatten anzuzeigen, auf denen QNAP Erweiterungskarten und JBODs installiert sind. Benutzer können nur einzelne Speichererweiterungen erstellen, wenn die QXP PCIe-Karte nicht an ein TL SATA JBOD-Gehäuse angeschlossen ist.
3. In das TL SATA JBOD Speichergehäuse können verschiedene QXP PCIe-Karten installiert werden. Beispielsweise kann ein NAS mit mehreren QXP PCIe-Karten kombiniert werden, um eine Verbindung mit einem TL SATA JBOD Speichergehäuse herzustellen, oder Benutzer können ein QXP-800eS zur Erweiterung von zwei TL-D400S verwenden (es gibt keine Mengenbegrenzungen mit Ausnahme der im vorigen Hinweis genannten Einschränkungen).
4. Die TL SATA JBOD und QXP SATA Erweiterungskarten unterstützen maximal 1 Meter (3,28 Fuß) lange Kabel.
5. Benutzer der NAS Geräte der Serien TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP und x80 müssen ihr BIOS auf die Mindestversion des BIOS aktualisieren. Andernfalls kann es zu unerwarteten Startfehlern kommen.

Vielseitige Nutzungsszenarien zur Erfüllung von Speichererweiterungsanforderungen

Das TL-D400S erfüllt viele Anforderungen an die Speichererweiterung zu Hause und im Büro.

Szenario 1: Erweiterung Ihrer NAS-Kapazität
Das TL-D400S bietet eine alternative Methode für Benutzer zur Erweiterung ihrer NAS-Speicherkapazität. Durch den Anschluss des TL-D400S an ihr NAS und die Verwendung des Storage & Snapshots Manager in QTS oder QuTS hero können Benutzer ihre Speichererweiterung einfach konfigurieren und verwalten. Das TL-D400S unterstützt eine Vielzahl von QNAP NAS Speicher- und Dateiverwaltungsfunktionen, so dass Benutzer Speicherpools erstellen, Dateien mit Qsirch finden und Dateien mit Qfiling organisieren können.

Szenario 2: Externer Speicher für Ihr NAS
Sie können das TL-D400S verwenden, um Ihren NAS-Speicher zu erweitern. Sie können Festplatten auswählen, um Speicherpools zur Erweiterung Ihrer NAS-Kapazität zu erstellen, oder Sie können jede Festplatte als individuellen externen Speicherplatz behandeln und sie als Wechsellaufwerk für größere Flexibilität verwenden. Unabhängig vom verwendeten Modus können Sie jederzeit und überall den Storage & Snapshots Manager in QTS oder QuTS hero verwenden, um Ihr TL-D400S einzurichten und zu verwalten und Festplatten S.M.A.R.T. und das Benachrichtigungszentrum zu verwenden, um den Festplattenstatus jederzeit und überall zu überprüfen.

Szenario 3: Erweiterung des Speicherplatzes Ihres Windows® und Ubuntu® Computers
Sie können Ihr TL-D400S verwenden, um den Speicherplatz von Windows® und Ubuntu® Computern zu erweitern. Sie können die RAID Konfiguration Ihres TL-D400S einrichten, um den Datenschutz zu erweitern. Darüber hinaus können Sie auch den Einzelplattenmodus und exFAT-Dateisystem formatieren, um den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen Windows® und Ubuntu® Computern zu erleichtern.

Szenario 4: Hardware RAID Karte von Drittanbietern für erweiterten Schutz
Sie können Hardware RAID Karten von Drittanbietern auf Ihrem TL-D400S für erweiterten Hardware RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 und RAID 60 Schutz installieren und die Windows® Dienstprogrammsoftware zur Verwaltung Ihres TL-D400S verwenden.

Das TL-D400S bietet eine bessere Leistung als andere USB und eSATA JBOD Lösungen
Das TL-D400S bietet SFF-8088 (oder SFF-8644) Konnektivität und mehrere SATA 6Gb/s Schächte. Dies bietet eine bessere sequentielle Leseleistung und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als bestehende USB und eSATA Erweiterungsgehäuse und ist gleichzeitig eine wirtschaftlichere Option im Vergleich zu einem QNAP REXP SAS Gehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
3.400 kg
height:
0.320 m
width:
0.250 m
depth:
0.310 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 275,72*
€ 308,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,82*
€ 320,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 288,98*
€ 323,68*
Frei Haus
ab € 295,21*
€ 328,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 297,17*
€ 330,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.