Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AddOn Thrustm. TCA Quadrant AIRBUS Ed.(Schubregler) (PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AddOn Thrustm. TCA Quadrant AIRBUS Ed.(Schubregler) (PC) retail
AddOn Thrustm. TCA Quadrant AIRBUS Ed.(Schubregler) (PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-334022
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960840
EAN/GTIN:
     3362932915553
Suchbegriffe:
Joystick
Joystick (PC)
thrustmaster joystick
joystick (pc)
Ergonomische Nachbildung des Airbus-Schubhebel-Quadranten, ausgestattet mit Magnetsensor-Technologie, Airliner-Funktionen, Schubumkehr-Mechanismus und original nachgebildeten Steuerelementen. Kompatibel mit PC.

Unabhängig davon, ob sie in Verbindung mit der TCA Sidestick Airbus Edition (separat erhältlich) genutzt wird, ist die TCA Quadrant Airbus Edition an sich ein multifunktionaler Schubhebel-Quadrant für die zivile Luftfahrt mit einer Vielzahl an Funktionen, die den insgesamt 16 Action-Buttons zugeordnet werden können.

Die Anpassung der Spannschraube des Schubhebel-Quadranten erfolgt entsprechend Ihren Wünschen oder dem jeweiligen Spieltypus.

Die Schubhebel werden durch den berühmten Schubumkehr-Mechanismus ergänzt. Die realistischen Arretierungen ("Idle" / "Climb" / "Flex" / "TO/GA") gewährleisten zusammen mit den 2 “Engine Master”-Wählschaltern eine ausgezeichnete Kontrolle über den Flug und realitätsgetreue und sichere Landungen.

In der TCA Quadrant Airbus Edition kommt Thrustmasters exklusives und erfolgreiches H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology)-System zum Einsatz, mit dem dank magnetischer Sensoren und einer Auflösung von bis zu 16 Bit noch realistischere Eindrücke aufkommen.

Diese kontaktlose, magnetische Sensortechnologie ohne Potentiometer verleiht dem Schubhebel-Quadranten eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Das Produkt ist kompatibel mit PC (Windows 10, 8).
Weitere Informationen:
weight:
0.909 kg
height:
0.158 m
width:
0.238 m
depth:
0.322 m
Weitere Suchbegriffe: Joystick Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 78,71*
€ 99,55*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 79,52*
€ 100,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 80,80*
€ 102,17*
€ 3,50*
ab € 87,07*
€ 110,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 113,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.