Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m Kabel schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m Kabel schwarz IP44
Brennenstuhl Verlängerungskabel 25m Kabel schwarz IP44
Artikel-Nr.:
     832-332438
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166820
EAN/GTIN:
     4007123019731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Qualitäts-Baustellenkabel IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

* Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
* Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
Weitere Informationen:
weight:
5.491 kg
height:
0.130 m
width:
0.240 m
depth:
0.230 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 62,7173*
€ 77,2873*
8 Tage
209
2
€ 5,99*
ab € 67,31*
€ 81,79*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 68,95*
€ 82,69*
1
€ 4,00*
ab € 70,56*
€ 86,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 104,32*
€ 125,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.