Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verlängerungskabel 10m Kabel schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verlängerungskabel 10m Kabel schwarz IP44
Brennenstuhl Verlängerungskabel 10m Kabel schwarz IP44
Artikel-Nr.:
     832-332437
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166810
EAN/GTIN:
     4007123019724
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Qualitäts-Baustellenkabel IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

* Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
* Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
Weitere Informationen:
weight:
2.375 kg
height:
0.080 m
width:
0.245 m
depth:
0.310 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 29,8869*
€ 38,4769*
8 Tage
635
2
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 41,61*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 32,97*
€ 42,06*
2
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 42,92*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 50,04*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.