Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332074 Herst.-Nr.: TL-R1200C-RP EAN/GTIN: 4713213516171 |
| |
|
| | |
| Das Rackmount TL-R1200C-RP JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Computer (unterstützt Windows und Mac) und Server. Das TL-R1200C-RP verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA Festplattenschächte mit 6 Gb/s und USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typ-C Konnektivität, um eine schnelle und reibungslose Erweiterungslösung zu ermöglichen.
Flexible Speicherkonfiguration und Verwaltung
Das TL-R1200C-RP bietet softwaregesteuerte Konfigurationen für eine größere Verwaltungsflexibilität. Benutzer können RAID konfigurieren und den Festplattenzustand mit dem QTS / QuTS hero Storage & Snapshots Manager auf einem QNAP NAS oder mit dem QNAP JBOD Manager Dienstprogramm auf ihrem Computer überwachen.
Was Sie wissen müssen
Sie können das TL-R1200C-RP über die USB-Schnittstelle an Windows®, Mac® und Ubuntu® Computer anschließen und das integrierte Dienstprogramm zur Verwaltung der RAID-Konfiguration verwenden.
Intelligente Überwachung des JBOD Gehäusestatus auf PC und Servern mit QNAP JBOD Manager
Der QNAP JBOD Manager ist ein Desktop Dienstprogramm zur Überwachung des TL-R1200C-RP auf Windows® und Mac® Computern. Sie können schnell Informationen über den JBOD Status, den Gesundheitszustand, die Lüfterdrehzahl erhalten und anzeigen und nach Aktualisierungen der Firmwareversion suchen. Alle Geräteereignisse werden aufgezeichnet, und der QNAP JBOD Manager sendet automatisch Systembenachrichtigungen an Ihren Desktop.
JBOD Migration beschleunigt entfernte Dateiübertragungen
Die Migration einer großen Anzahl kleiner Dateien oder einer einzelnen großen Datendatei nach Netzwerkumgebung kann zeitaufwändig sein und erhebliche Netzwerkbandbreite verbrauchen, was zu einer verringerten Arbeitseffizienz führt. Das TL-R1200C-RP unterstützt die Remote Dateiübertragung. Alles, was Sie tun müssen, ist die RAID Konfiguration einzurichten und eine große Anzahl von Dateien zu speichern. Dann können Sie das TL-R1200C-RP an einen anderen Ort verschieben und mit dem Computer oder NAS verbinden, um die einfache Plug-and-Play Funktion und die schnelle Datenmigration des Geräts zu erleben.
Nutzen Sie das TL-R1200C-RP als Laufwerksleser mit hoher Kapazität, indem Sie den Einzelplattenmodus einrichten
Sie können jeden Datenträger in Ihrem TL-R1200C-RP als individuellen Speicherplatz behandeln und ihn auch als Wechsellaufwerk verwenden. Es kann wie ein Laufwerksleser mit hoher Kapazität funktionieren. Wenn einer der Datenträger die Begrenzung des Datenspeichers erreicht, können Sie ihn herausnehmen und in eine Trockenbox legen. Setzen Sie dann eine andere Platte in den leeren Laufwerksschacht des TL-R1200C-RP ein. Danach können Sie den Datenträger, der die volle Datenkapazität erreicht hat, im TL-R1200C-RP installieren und ihn für den direkten Dateizugriff mit einem Computer oder NAS verbinden.
Vielseitige Nutzungsszenarien zur Erfüllung von Speichererweiterungsanforderungen
Das TL-R1200C-RP erfüllt viele Anforderungen an die Speichererweiterung zu Hause und im Büro. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit möglichen Nutzungsszenarien:
Szenario 1: Erweiterung Ihrer NAS-Kapazität
Das TL-R1200C-RP bietet eine alternative Methode für Benutzer zur Erweiterung ihrer NAS-Speicherkapazität. Durch den Anschluss des TL-R1200C-RP an ihr NAS und die Verwendung des Storage & Snapshots Manager in QTS oder QuTS hero können Benutzer ihre Speichererweiterung einfach konfigurieren und verwalten. Das TL-R1200C-RP unterstützt eine Vielzahl von QNAP NAS Speicher- und Dateiverwaltungsfunktionen, so dass Benutzer Speicherpools erstellen, Dateien mit Qsirch finden und Dateien mit Qfiling organisieren können.
Szenario 2: Externer Speicher für Ihr NAS
Sie können das TL-R1200C-RP verwenden, um Ihren NAS-Speicher zu erweitern. Sie können Festplatten auswählen, um Speicherpools zur Erweiterung Ihrer NAS-Kapazität zu erstellen, oder Sie können jede Festplatte als individuellen externen Speicherplatz behandeln und sie als Wechsellaufwerk für größere Flexibilität verwenden. Unabhängig vom verwendeten Modus können Sie jederzeit und überall den Storage & Snapshots Manager in QTS oder QuTS hero verwenden, um Ihr TL-R1200C-RP einzurichten und zu verwalten und Festplatten S.M.A.R.T. und das Benachrichtigungszentrum zu verwenden, um den Festplattenstatus jederzeit und überall zu überprüfen.
Szenario 3: Erweiterung des Speicherplatzes Ihres Windows, Mac und Ubuntu Computers
Sie können Ihr TL-R1200C-RP mit Windows®, Mac® und Ubuntu® Computern verwenden, um mehr Speicherplatz zu erweitern. Sie können die RAID Konfiguration Ihres TL-R1200C-RP einrichten, um den Datenschutz zu erweitern. Darüber hinaus können Sie auch den Einzelplattenmodus und im exFAT-Dateisystem formatieren, um den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen Windows® und Ubuntu® Computern zu erleichtern.
Schnelle USB-Übertragung
Das TL-R1200C-RP verfügt über eine schnelle USB 3.2 Gen 2 Typ-C Verbindung und integriertes USB Attached SCSI Protocol (UASP), um eine bequeme, schnelle Dateifreigabe und intensiven Datentransfer zu ermöglichen. Das TL-R1200C-RP bietet Ihnen nicht nur eine höhere Dateiübertragungsleistung als herkömmliche USB-Schnittstellen, sondern auch eine kostengünstigere Option als REXP SAS JBOD. Weitere Informationen: | | weight: | 14.540 kg | height: | 0.270 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.720 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 724,90* | € 783,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 761,13* | € 824,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 761,23* | € 824,82* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,65* | € 826,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 789,57* | € 846,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|