Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router Archer C80 (AC1900/Dual)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router Archer C80 (AC1900/Dual)
TP-Link WL-Router Archer C80 (AC1900/Dual)
Artikel-Nr.:
     832-331924
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer C80(EU)
EAN/GTIN:
     6935364088873
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
Router
WLAN Router
Hochleistung-WLAN
für Mainstream
Dual Band | Full Gigabit


Optimale Leistungsfähigkeit auf drei Streams
Dank 3×3 MIMO ist der Archer C80 in der Lage, Datentransfer- und Empfang auf drei Streams zu schaffen. Im Vergleich zu dem 2×2 MIMO Router funktioniert der Archer C80 mit dem 3×3 MIMO Computer, z.B. Mac.

Ultraschnelles Highspeed-WLAN im ganzen Zuhause
Mit WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1900Mbit/s ist der Archer C80 die beste Auswahl für Heimnetzwerk. Er ist perfekt für alle Internetanwendungen, entweder E-Mail, Chatten und Surfen auf 2,4 GHz oder Onlinegaming, 4k-Videostreaming oder blitzschnelle Datentransfers auf 5 GHz, das Internet ist immer unterbrechungsfrei.

Maximale WLAN-Abdeckung
Vier externen Hochleistungsantennen mit Beamforming bringen eine zuverlässige Signalstärke für Ihr Heimnetzwerk, dass eine bisher ungeahnte Reichweite und Zuverlässigkeit der Netzwerkverbindung in Ihrem gesamten Haus oder Büro erreicht werden können.

TP-Link OneMesh™ :
Flexibly Create a Whole-Home Wi-Fi

OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single Wi-Fi name for seamless whole-home coverage. Just connect a OneMeshTM range extender to a OneMesh™ router. No more searching around for a stable connection.

Wi-Fi Dead-Zone Killer
Eliminate weak signal areas with Wi-Fi coverage for the whole house

Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving around your home

One Wi-Fi Name
No more switching Wi-Fi network names

Unified Management
Manage the whole-home Wi-Fi by managing the central node via Tether app/Web UI

MU-MIMO für mehrere Benutzer und höhere Effizienz
Der Archer C80 unterstützt den WLAN-AC-Standard mit MU-MIMO. Er ist in der Lage, Datentransfer und Empfang zwischen mehreren Geräten zur gleichen Zeit erzielen zu können. Genießen Sie zusammen mit Freunden oder Familie optimale Verbindungen ohne Wartezeiten oder Geschwindigkeitsverluste.

Advanced Security with WPA3
The latest Wi-Fi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in Wi-Fi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi.

Erhöhte Effizienz bei der WLAN-Zuweisung
Mithilfe Smart Connect wird den Clients immer ein weniger ausgelastetes Band zugewiesen. Airtime Fairness hilft, eine Optimierung der Zeitverzögerung zu erfolgen. Der Archer C80 kombiniert die beiden Funktionen zum Schaffen einer unterbrechungsfreien WLAN-Verbindung.

Gigabit-LAN-Ports
Dank vier Gigabit-LAN-Ports (1 WAN+ 4 LAN) profitieren Sie auch über Kabel von ultraschnellen Datentransfers – ideal für alle bandbreitenintensiven Anwendungen wie Online-Gaming oder HD-Videostreaming.

Personalisierung Ihr Heimnetzwerks
Sie können Ihren Archer C80 personalisiert verwalten je nach Bedarf.

Umfassender Jugendschutz
Bestimmen Sie, wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen.

Gastnetzwerk
Stellen Sie Ihren Gästen einen Internetzugang bereit, ohne Ihr lokales Netzwerk freizugeben zu müssen

Tether-App zur einfachen Verwaltung
Die Installation folgt per Weboberfläche oder mit der intelligenten Tether-App. So können Sie Ihren Archer C80 ganz einfach über Ihr Android- oder iOS-Gerät in wenigen Minuten konfigurieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.801 kg
height:
0.900 m
width:
0.240 m
depth:
0.355 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,27*
€ 42,00*
1 Tag
112
€ 7,50*
ab € 33,26*
€ 42,11*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 33,40*
€ 42,34*
€ 5,95*
ab € 34,10*
€ 43,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,36*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.