Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-331792 Herst.-Nr.: 4060165 EAN/GTIN: 3362934002381 |
| |
|
| | |
| Jetzt neu: das Thrustmaster T-LCM Pedals*-Upgrade, für ein neues Fahrgefühl und noch besseren Halt! - 100% texturierte Gummierung, für optimales Fahrgefühl im Rennen
- Ermöglicht umfangreichere Fußbewegungen an allen drei Pedalen: Brems-, Kupplungs- und Gaspedal
- Noch besserer Halt im Rennen, egal ob mit Schuhen oder Socken
- Einfach montierbar und speziell für das Thrustmaster T-LCM Pedals-Pedalset entwickelt
KOMPATIBILITÄT - Nur zur Verwendung mit dem Thrustmaster T-LCM Pedals-Pedalset geeignet
- Multiplattform-Kompatibilität
* Separat zu erwerben Weitere Informationen: | | weight: | 0.119 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.094 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrad Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,18* | € 27,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,25* | € 28,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,69* | € 33,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 27,61* | € 36,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,69* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|