Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox MB400L - Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio (MCB-B400L-KN5N-S00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6232426
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-B400L-KN5N-S00
EAN/GTIN:
     4719512097670
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master MasterBox MB400L - Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MCB-B400L-KN5N-S00
EAN/UPC  4719512097670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master MasterBox MB400L - Tower - ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Drehbarer Laufwerkskäfig, Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt oberen 120-mm-Radiator, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Hexagonal-Design
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung  ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.8 cm x 41.1 cm x 41 cm
Gewicht  5.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Max. Mainboard-Größe  ATX
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung  ATX
Anzahl interner Einbauschächte  4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  1
Produktmaterial  Kunststoff, Eisen, Netz
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Rückseite: 120 mm Lüfter x 1
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers  167 mm
Maximale Länge Videokarte  344 mm
Maximallänge der Stromversorgung  140 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Drehbarer Laufwerkskäfig, Deckelstaubfilter, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt oberen 120-mm-Radiator, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Hexagonal-Design
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  4
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon - mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl  1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.8 cm
Tiefe  41.1 cm
Höhe  41 cm
Gewicht  5.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  27.8 cm
Transporttiefe  48 cm
Transporthöhe  48 cm
Transportgewicht  6.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Formfaktor:
Tower
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Unterstützte Motherboards:
microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
1
Produktmaterial:
Kunststoff, Eisen, Netz
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
167 mm
Maximale Länge Videokarte:
344 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
140 mm
Erweiterungssteckplätze:
4
Schnittstellen:
2 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x Kopfhörer/Mikrofon - mini-jack
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl:
1
Breite:
21.8 cm
Tiefe:
41.1 cm
Höhe:
41 cm
Transportbreite:
27.8 cm
Transporttiefe:
48 cm
Transporthöhe:
48 cm
Transportgewicht:
6.2 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower ohne netzteil, mini tower, pc gehäuse coolmaster, cooler, master, masterbox, mb400l, mcbb400lkn5ns00, b400l, kn5n, tower, mini, micro, keine, spannungsversorgung, schwarz, usb/audio, usbaudio, audio, coolermaster, bokštas, juoda, case, boktas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.