Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmers Bastelkleber transluzent Blau 147ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmers Bastelkleber transluzent Blau 147ml
Elmers Bastelkleber transluzent Blau 147ml
Artikel-Nr.:
     832-329924
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2109485
EAN/GTIN:
     3026981094859
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Elmer's transluzenter Bastelkleber Blau 147 ml| Klebstoff-Farbe: Blau

Sie können den transparenten, farbigen Elmer’s Kleber zur Herstellung von Slime, Kunstwerken und Basteleien verwenden. Die transparente Farbe verleiht Ihren Kunstwerken, Dekoelementen, Basteleien und anderen Projekten einen glänzenden Schimmer. Er eignet sich auch hervorragend, um Slime ganz ohne Lebensmittelfarbe einzufärben. Dazu müssen Sie den Kleber nur mit einigen gängigen Zutaten, wie Natron und Kontaktlinsenflüssigkeit, oder Elmer's Magischer Flüssigkeit (separat erhältlich) vermischen. Elmer's PVA-Kleber ist auswaschbar und kinderfreundlich. So entstehen Kunstwerke ohne Kleckereien. Mit Elmer's verleihen Sie Slime und Basteleien das gewisse Etwas. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
weight:
0.175 kg
height:
0.030 m
width:
0.060 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, bastel kleber, Zeichnen,Malen,Basteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.