Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS Hotel TV 32HFL3014/12 81,0cm(32") EasySuite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS Hotel TV 32HFL3014/12 81,0cm(32") EasySuite
PHILIPS Hotel TV 32HFL3014/12 81,0cm(32") EasySuite
Artikel-Nr.:
     832-329842
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32HFL3014/12
EAN/GTIN:
     8718863021910
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unterstützt von CMND Mit einem kostengünstigen, eigenständigen, professionellen Fernseher können Sie mehr zeigen. Die intuitive CMND-Lösung vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung verbundener Displays. Profitieren Sie von einer einfachen, schnellen Installation und einer benutzerfreundlichen Willkommensseite auf dem Bildschirm. CMND & Control Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören. Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Komplettmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code oder eine Karte auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen. Marke auf der Benutzeroberfläche Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie einfach Ihr Logo oder einen benutzerdefinierten Hintergrund zum Menü hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen. Instant Initial USB Cloning Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird. Gemischte Senderzuordnung Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln. Automatische USB-Wiedergabe. Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
A+
weight:
4.600 kg
height:
0.520 m
width:
0.130 m
depth:
0.795 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 254,33*
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 256,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,47*
€ 284,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 294,17*
€ 332,64*
2 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 306,40*
€ 346,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W400BLACK
ab € 31,42*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W500
ab € 85,42*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.