Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RX2540M5 XEON SILVER 4215-8C 16GB 8SFF 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu RX2540M5 XEON SILVER 4215-8C 16GB 8SFF 450W
Fujitsu RX2540M5 XEON SILVER 4215-8C 16GB 8SFF 450W
Artikel-Nr.:
     832-328972
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2545SC220IN
EAN/GTIN:
     4063872074162
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
weight:
22.700 kg
height:
0.290 m
width:
0.600 m
depth:
0.880 m
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.199,10*
€ 2.367,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.320,93*
€ 2.478,55*
Frei Haus
ab € 2.342,91*
€ 2.517,31*
Frei Haus
ab € 3.044,07*
€ 3.225,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,05*
€ 2.816,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,42*
€ 2.794,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,88*
€ 2.714,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,52*
€ 2.663,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,10*
€ 2.616,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC230IN
ab € 1.859,66*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC012IN
ab € 5.024,80*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC210IN
ab € 6.236,60*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC010IN
ab € 3.082,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC011IN
ab € 4.401,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.